絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,686)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: コイズミ照明のすべての商品
特価

エクステリアライト 軒下用シーリング
コイズミ照明¥7,498~税込¥8,248~1台欠品中仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105消費電力(W)10.3LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から5日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
門柱灯
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781個当日出荷材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
人感センサ付ポーチ灯防雨型
コイズミ照明(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。幅(mm)113質量(kg)0.9高さ(mm)301電池寿命(時間)40000色温度(K)2700演色指数(Ra)82電球の種類LED
CombinationFanSシリーズモダンタイプ
コイズミ照明(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
スポットライト
コイズミ照明¥7,998~税込¥8,798~1台5日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト・白色塗装首振角度(°)95光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360演色指数(Ra)83
LED適合調光器(逆位相制御方式)
コイズミ照明¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷調光した明るさのまま点灯できます仕様3路スイッチ:付幅(mm)70質量(kg)0.2色白色取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120備考3A(300W)まで本体プラスチック・白色入数(個)1出幅(mm)20
ブラケット
コイズミ照明¥9,498~税込¥10,448~1台5日以内出荷仕様調光器併用不可その他4VA(100V)材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン高さ(mm)238奥行(mm)199消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製幅(mm)560奥行(mm)560光束(Lm)6099LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100適用畳数14畳まで
【和風】LEDシーリング
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷セードの枠に白木を採用しています。用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)564質量(kg)2.8高さ(mm)153奥行(mm)564消費電力(W)39.2色温度(K)2700~6500光束(Lm)4005LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100適用畳数8畳まで
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)148幅(mm)Φ65色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥6,898~税込¥7,588~1個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65色(本体)マットブラック塗装電圧(V)100首振角度(°)90ランプLED器具・セットセット品(交換不可)LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可(調光器別売)照射面近接限度(cm)10調色の可否不可
非常・誘導灯
コイズミ照明¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から5日以内出荷階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ幅(mm)□240質量(kg)4.5消費電力(W)9.4型式認可番号3AE-1073光源寿命40000時間出幅(mm)110演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-024エコロジー商品省エネ
LEDアウトドアライト
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台欠品中LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。 スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。仕様表ネジ式、絶縁台不要質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68光束(Lm)320LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED小型シーリング
コイズミ照明¥5,398税込¥5,9381台14日以内出荷白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)310質量(kg)0.9高さ(mm)133取付方式簡単取付(工具不要)消費電力(W)7.2色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED調光の可否否
LED小型シーリング
コイズミ照明¥6,798税込¥7,4781台欠品中省エネ・長寿命が魅力のLEDシーリングライト(昼光色)です。 点灯時間が長いリビングなどに。仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)380質量(kg)1.3高さ(mm)121取付方式簡単取付(工具不要)消費電力(W)15.8色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)1350LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ・長寿命
LED小型ペンダント
コイズミ照明¥4,298税込¥4,7281台6日以内出荷LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)1240質量(kg)0.6高さ(mm)1570消費電力(W)4.9コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7光束(Lm)435LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80電球の種類電球形LEDランプ調光の可否否エコロジー商品省エネ・長寿命
ダウンライト
コイズミ照明¥2,898~税込¥3,188~1台5日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)108取付高(mm)97光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から5日以内出荷適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥6,798~税込¥7,478~1台5日以内出荷仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)100消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)400明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥7,898~税込¥8,688~1台欠品中材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し)幅(mm)113奥行(mm)87色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)420明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)124消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間光束(Lm)155明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台欠品中外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)質量(kg)1径(Φmm)140奥行(mm)130消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間光束(Lm)260アズワン品番64-9319-29明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ