絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,469件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高天井ベースライト コイズミ照明

    高天井ベースライト

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    対応調光器併用不可機能段調光機能付(70%点灯)時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-10~40℃演色指数(Ra)Ra82
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024適合6H15FA材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kgタイプ蓄電池:ニッケル水素電池消費電力(W)9.4対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)610演色指数(Ra)Ra85
  • リモコン送信器 コイズミ照明

    リモコン送信器

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    付属品単三アルカリ乾電池3本同梱材質(本体)プラスチック・白色(部位・色・仕上げ)サイズ高-181 幅-50×28mm 重-0.2kgタイプ収納ケース(壁付可能)付対応リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能
  • ソーラーライト 灯具 コイズミ照明

    ソーラーライト 灯具

    コイズミ照明
    499,800税込549,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様ソーラーバッテリー搭載 / 電源線不要その他【光束維持】50000時間材質【灯具】アルミダイカスト(ダークグレー塗装)【前面レンズ】ポリカーボネート備考調光器併用不可ランプLED色温度5700K演色指数(Ra)Ra70
  • スパイク コイズミ照明

    スパイク

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様XU56329用材質スパイク:ステンレス・黒色塗装サイズ高-250 幅-□64mm 重-0.2kg
  • 防犯灯 コイズミ照明

    防犯灯

    コイズミ照明
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)口出し線:器具外200対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%)ランプLED色温度5500K使用可能温度範囲-20~35℃演色指数(Ra)Ra80耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ライトコントローラ コイズミ照明

    ライトコントローラ

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    適合2線式サイズ高-120 幅-70 出幅-10mm 重-0.2kgタイプ3路スイッチ付
  • 直置プレート コイズミ照明

    直置プレート

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様XU56329・XU56331・XU56333用材質本体:ステンレス・黒色塗装サイズ幅-Φ300mm 重-1.1kg
  • ボックス取付金具 コイズミ照明

    ボックス取付金具

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:鋼板・サテンブラックサイズ重-0.4kg
  • ローポールライト コイズミ照明

    ローポールライト

    コイズミ照明
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra85
  • リニューアルプレート コイズミ照明

    リニューアルプレート

    コイズミ照明
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    仕様取付可能天井厚5~25mm、適合器具枠径Φ85~90mmサイズ幅-Φ165 出幅-4 埋込穴径-Φ100~125 取付必要高-80mm 重-0.3kg
  • 台座 コイズミ照明

    台座

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様専用台座材質本体:ステンレス・サテンブラック塗装サイズ重-1.7kg
  • ポール コイズミ照明

    ポール

    コイズミ照明
    93,980税込103,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様ポールは錆止め塗装まで、耐風速60m/sec材質ポール:鋼・錆止め塗装
  • ガード コイズミ照明

    ガード

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:鋼線・サテンブラック、枠:鋼板・サテンブラックサイズ重-0.8kg
  • スペーサー コイズミ照明

    スペーサー

    コイズミ照明
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    仕様取付天井厚1mm対応、12個入適合Φ50,Φ75,Φ100,Φ125,Φ150の対応器具のみ使用可能材質本体:ステンレスサイズ(mm)埋込穴径-Φ50~150
  • 取付金具 コイズミ照明

    取付金具

    コイズミ照明
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
  • エクステリアスパイクスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスパイクスポットライト

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3000K演色指数(Ra)Ra92
  • エクステリアスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスポットライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持)
  • 防雨型間接照明 コイズミ照明

    防雨型間接照明

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    適合適合調光器別売材質本体:アルミ・シルバーアルマイト仕上、セード:アクリル・乳白色対応傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
  • 投光器 コイズミ照明

    投光器

    コイズミ照明
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-20~40℃演色指数(Ra)Ra82
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
  • 和風ペンダント コイズミ照明

    和風ペンダント

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    色温度2700K
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    対応調光器併用不可
  • セード コイズミ照明

    セード

    コイズミ照明
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    仕様AD57449・AD57450用
  • 和風ブラケット コイズミ照明

    和風ブラケット

    コイズミ照明
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様8VA(100V)、天井近接限度20cm、縦向き・横向き取付可能型、手作り品のため色目や模様には個体差があります適合適合調光器別売サイズ高-226 幅-160 出幅-50mm 重-0.7kg消費電力(W)4.9時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra83調光範囲約1~100%
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
  • ブラケット 本体 コイズミ照明

    ブラケット 本体

    コイズミ照明
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    仕様11VA(100V)、別売専用セード(AE57451E~AE57466E)が必要です、断熱施工対応型(マット敷工法対応可能)、送り配線には、VVFΦ1.6以下をご使用ください適合適合調光器別売材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装サイズ埋込穴径-Φ50 埋込深-63 取付必要深-70mm 重-0.2kg消費電力(W)7.2深さ(mm)取付必要:70(材厚5~13未満時)85(材厚13~25時)時間光束維持時間:40,000時間ランプLED距離照射近接限度10cm演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%
  • 可動ブラケット コイズミ照明

    可動ブラケット

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消しサイズ高-140 幅-215 出幅-174 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.9kg対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED×2演色指数(Ra)Ra93
  • 高気密SG1ダウンライト コイズミ照明

    高気密SG1ダウンライト

    コイズミ照明
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様9VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-360 埋込穴径-Φ75 埋込高-90 取付必要高-90mm 重-0.4kg消費電力(W)5.5時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • 高気密SG1ユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SG1ユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様13VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-180 埋込穴径-Φ75 埋込高-109 取付必要高-110mm 重-0.6kg消費電力(W)8.7時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • 流し元灯 コイズミ照明

    流し元灯

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    仕様10VA(100V)、対面キッチン対応型適合(点灯順序)全灯→消灯材質セード:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・ファインホワイトサイズ高-37 幅-151×130mm 重-0.4kg消費電力(W)5.8対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)495演色指数(Ra)Ra93
  • ガーデンライト スタンド用ポール コイズミ照明

    ガーデンライト スタンド用ポール

    コイズミ照明
    8,898税込9,788
    1本
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ150構造防雨型地上高さ(mm)340入数(本)1
  • 追尾マーカー(バッテリーセット) 【受注生産品】 コイズミ照明

    追尾マーカー(バッテリーセット) 【受注生産品】

    コイズミ照明
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    到達距離(m)信号:10入数(個)1
  • 追尾マーカー(追加用単体) 【受注生産品】 コイズミ照明

    追尾マーカー(追加用単体) 【受注生産品】

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    到達距離(m)信号:10入数(個)1
  • ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:900mmタイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:900mmタイプ

    コイズミ照明
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)16.3本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.7皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)1365演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ

    コイズミ照明
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)25全長(mm)900材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.6取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色 コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色

    コイズミ照明
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)25全長(mm)900材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.6取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50消費電力(W)16.3本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.6皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)2015グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%