絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コイズミ照明
- 14ページ目
14ページ目: コイズミ照明のすべての商品

ベースダウンライト ピンホール 本体
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ58質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、コネクタ付種類ベース ピンホール角度(°)【グレアカット】30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50埋込高(mm)86照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体
コイズミ照明¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷から31日以内出荷材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2色枠:ホワイトN93塗装、パネル:透明備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニット器具・セット器具のみ幅(Φmm)58ランプ寿命40000時間材質(枠)アルミダイカストコネクタ付明るさJDR65~40W相当適合ランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)98調光の可否適合調光器別売照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25材質(パネル)ガラス調色の可否不可
ユニバーサル ダウンライト ピンホール 本体
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ58質量(kg)0.2型ユニバーサル ピンホール備考傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可角度(°)【グレアカット】30首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJDR65W~40W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50埋込高(mm)96照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷仕様適合調光器:別売種類ウォールウォッシャーランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装出幅(mm)5演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷仕様適合調光器:別売色ブラック型ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92枠アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン
コイズミ照明¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ160質量(kg)0.9色ブラック備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース グレアレス明るさ(W)HID50~35相当角度(°)グレアカット:35ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色塗装コーン:アルミ・黒色鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)165照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角45°取付可能天井厚(mm)1~25
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から31日以内出荷色ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2枠アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可
インダイレクトサークル ダウンライト 本体
コイズミ照明¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)1.1色ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID35W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ150枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)115照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト
コイズミ照明¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷幅(mm)114質量(kg)0.6備考単体取付不可(XD90062L・XDE951561との連結取付専用)ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)出幅(mm)6埋込穴(Φmm)□100枠鋼・白色塗装埋込高(mm)120LED交換可能取付必要高(mm)120エコロジー商品省エネ
エクステリアダウンライト ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 防雨型 本体
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装)タイプウォールウォッシャー構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)7演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン
コイズミ照明¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ160質量(kg)0.9色ホワイトN93備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース グレアレス明るさ(W)HID50~35相当角度(°)グレアカット:35ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)165照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角45°取付可能天井厚(mm)1~25
ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様適合調光器:別売色ホワイトN93種類ベース 浅型角度(°)グレアカット:10ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 深型 白色コーン ハイパワー 本体
コイズミ照明¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様適合調光器:別売質量(kg)1.4色ホワイトN93種類ベース 深型明るさ(W)HID150~100相当角度(°)グレアカット:25°ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)82枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)タイプベース グレアレス構造防雨型角度(°)【グレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
ベースダウンライト 深型 白色コーン
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様適合調光器:別売色ホワイトN93種類ベース 深型明るさ(W)HID70~50相当角度(°)グレアカット:25°ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様適合調光器:別売型ユニバーサル 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様適合調光器:別売色ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型角度(°)【グレアカット】25別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ハニカムルーバー
コイズミ照明¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷灯具に取り付けることで、配光を保持したまま高いグレアカット機能を発揮します付属品取付ネジ×3個(M4×8)全長(mm)29質量(kg)0.1寸法(Φmm)【ガラス】29入数(個)1
スプレッドレンズ 【受注生産品】
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781個31日以内出荷幅(mm)Φ73質量(kg)0.1高さ(mm)12本体強化ガラス・透明入数(個)1適合器具WU49339L・WU49340L枠ステンレス・黒色塗装
スラッシュフード 【受注生産品】
コイズミ照明¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷材質/仕上【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)質量(kg)0.1型防雨型別売付属品落下防止ワイヤー(XE48148E)入数(個)1
ディフュージョンレンズ
コイズミ照明¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷光を拡散させ、エッジのないフラットでやわらかな光をつくりだします。全長(mm)Φ29質量(kg)0.1ガラス部【ディフュージョンガラス】強化ガラス入数(個)1
ライティングダクト 【受注生産品】
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷付属品Tバー固定ネジ2本付適合【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D幅(mm)584×41質量(kg)0.7本体アルミ・ホワイトN93入数(個)1許容質量(kg)最大2.5枠鋼板・ホワイトN93