絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コイズミ照明
- 10ページ目
10ページ目: コイズミ照明のすべての商品

ユニット
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷LED交換不可。45/46/47VA(100/200/242V)。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)42.7ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
ユニット
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷LED交換不可。34/34/34VA(100/200/242V)。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)32.5ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra85
ソーラーバッテリー搭載ユニット
コイズミ照明¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷防雨型。ソーラーバッテリー搭載。点灯モード切替可能。コネクター3口付。電源線不要。調光器併用不可幅(mm)290材質/仕上本体:アルミダイカスト・ブラック塗装、ポール:アルミ・ブラック塗装質量(kg)2.9埋め込み深さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応許容電力(W)3.6Wまで地上高さ(mm)445
ベースライト本体
コイズミ照明¥3,598税込¥3,9581台3日以内出荷段調光。逆富士1灯・W230。段調光機能付(70%点灯)寸法(mm)1250×230材質/仕上本体:鋼板・白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト本体
コイズミ照明¥3,500税込¥3,8501台3日以内出荷段調光。トラフ1灯。段調光機能付(70%点灯)寸法(mm)1250×70材質/仕上本体:鋼板・白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト本体
コイズミ照明¥5,298~税込¥5,828~1台3日以内出荷断熱施工不可。送りコネクター付。傾斜天井使用不可。取付にはボルトを使用材質/仕上本体:鋼板・白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷LED交換不可。位相調光。プラグ。直付・壁付・傾斜天井取付。高演色LED R+。24VA(100V)。調光範囲約1~100%。傾斜天井取付・壁付の場合は横向取付のみ。適合調光器別売(逆位相調光器専用)その他【光束維持】40,000時間幅(mm)25全長(mm)1500質量(kg)0.9高さ(mm)50消費電力(W)23.3ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra93
ユニット
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷LED交換不可。26/26/27VA(100/200/242V)。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)24.6ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
コネクターホルダー
コイズミ照明¥1,498税込¥1,6481台3日以内出荷3個入/ビス付。器具と器具を接続する際に入力コードをきれいに収めることができ、入力コードの影の映り込みを防ぎます寸法(mm)70×12材質/仕上本体:ポリカーボネート高さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト
コイズミ照明¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷100W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、拡散。プラグ専用、直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)6.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
エクステリアスポットライト
コイズミ照明¥6,598税込¥7,2581台3日以内出荷60W相当。非調光、LED交換不可、散光。防雨型材質本体:プラスチック、カバー:アクリル質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700消費電力(VA)7(100V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台3日以内出荷60W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、拡散。直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)7(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
スポットライト
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台3日以内出荷60W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、拡散。プラグ専用、直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)7(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
スポットライト
コイズミ照明¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷100W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、拡散。直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)6.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
エクステリアスポットライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷60W相当、人感センサー付、タイマー付ON-OFFタイプ。非調光、LED交換不可、散光。照度センサー付、センサーモード切替可能、点灯照度調節可能。E型防雨型材質本体:プラスチック、カバー:アクリル質量(kg)0.4消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700消費電力(VA)9(100V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷LED交換不可。段調光。電気工事不要タイプ。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE49403E)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは3mです、。電源線および送り線は、1列あたり最長10mです、。配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)6.5材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)0.1高さ(mm)9消費電力(W)12.5定格電圧DC24VランプLED色温度(K)2400光束(Lm)830本体長さ(mm)1195RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
間接照明
コイズミ照明¥4,698~税込¥5,168~1台3日以内出荷LED交換不可。PWM調光。棚下・壁・床取付。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE49403E)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは3mです、。電源線および送り線は、1列あたり最長10mです、。配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)6.5材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)0.1高さ(mm)9定格電圧DC24VランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
間接照明
コイズミ照明¥5,198~税込¥5,718~1台3日以内出荷LED交換不可。PWM調光。棚下・壁・床取付。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE58381)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは2520mmです、。電源線および送り線の合計は5mまでです、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)8材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート質量(kg)0.1高さ(mm)10定格電圧DC24VランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ140全長(mm)1300~600材質/仕上セード外面:鋼・グレージュ塗装マット、セード内面:鋼・金色塗装サテン、飾:しんちゅう・ヘアライン質量(kg)0.6高さ(mm)164消費電力(W)7.2ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)455RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥9,398税込¥10,3381台3日以内出荷60W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、プラグ専用材質本体:アルミ、セード:シリコーン全長(mm)1300~600質量(kg)0.4高さ(mm)100消費電力(W)5.8平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷60W相当、プラグ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、プラグ専用全長(mm)1300~600質量(kg)0.9高さ(mm)150消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷60W相当、フランジ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、傾天55°全長(mm)1300~600質量(kg)1高さ(mm)150消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。手作り品のためガラスには個体差があります。適合調光器別売。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ65全長(mm)1390~690質量(kg)1.5高さ(mm)290消費電力(W)4.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷60W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9色本体:金色メッキヘアラインマット、セード:乳白色高さ(mm)282消費電力(W)4.4平均演色評価数(Ra)80対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLED電球40型相当(E26)コードキャプタイヤコードΦ6消費電力(VA)9(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光束(Lm)445RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4適合調光器別売。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷25W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9色本体:金色メッキヘアラインマット、セード:スモーク高さ(mm)282消費電力(W)2.1平均演色評価数(Ra)83対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLEDフィラメント電球2.0W(E26)コードキャプタイヤコードΦ6色温度(K)2700消費電力(VA)4(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)80.9光束(Lm)170光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント
コイズミ照明¥9,398税込¥10,3381台3日以内出荷60W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、傾天55°材質本体:アルミ、セード:シリコーン全長(mm)1300~600質量(kg)0.4高さ(mm)100消費電力(W)5.8平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペンダント
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷40W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9色本体:ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、セード:透明高さ(mm)282消費電力(W)2.1平均演色評価数(Ra)83対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLEDフィラメント電球2.0W(E26)コードキャプタイヤコードΦ6色温度(K)2700消費電力(VA)4(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140.4光束(Lm)295光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷40W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、プラグ専用材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~600質量(kg)0.8高さ(mm)116消費電力(W)3.5平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)5(100V)幅(Φmm)110RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペンダント
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。手作り品のためガラスには個体差があります。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ65全長(mm)1300~600質量(kg)1.5高さ(mm)290消費電力(W)4.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷60W相当、プラグ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、プラグ専用材質セード外面:鋼、セード内面:鋼、飾:しんちゅう全長(mm)1300~600質量(kg)0.6色セード外面:グレージュ塗装マット、セード内面:金色塗装サテン、飾:ヘアライン高さ(mm)164消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93ランプLEDコードキャブタイヤコードΦ4色温度(K)3500消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)140エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)510(光束維持時間:40000時間)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約1~100%
ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷40W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、傾天55°材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~600質量(kg)0.9高さ(mm)116消費電力(W)3.5平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)5(100V)幅(Φmm)110RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペンダント
コイズミ照明¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷100W相当、フランジ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、傾天55°材質セード外面:鋼、セード内面:鋼、下面カバー:アクリル全長(mm)1300~600質量(kg)1.9高さ(mm)175消費電力(W)10.1平均演色評価数(Ra)93ランプLEDコードキャブタイヤコードΦ4色温度(K)2700消費電力(VA)17(100V)幅(Φmm)350光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約1~100%
シーリング
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷LED交換不可。段調光。電気工事不要タイプ。41VA(100V)。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間寸法(mm)705×375材質/仕上セード:プラスチック・乳白色質量(kg)2高さ(mm)92消費電力(W)38ランプLED色温度(K)5000点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯光束(Lm)3800RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
スタンド本体
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷25W相当。非調光、LED交換不可。防雨型、ねじ込み式、コネクター付付属品キャプタイヤケーブル5.3m材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル幅(mm)□120質量(kg)1.6色本体:ブラック塗装、グローブ:乳白色消し高さ(mm)157消費電力(W)1.2※ソーラーユニット接続時の値です平均演色評価数(Ra)83色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)85(光束維持時間:40000時間)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応