特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,362件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤー吊具 コイズミ照明

    ワイヤー吊具

    コイズミ照明
    3,500税込3,850
    1本(2本)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1取付3.8木ネジ使用(同梱)ワイヤーステンレスケースポリカーボネート入数(本)2
  • スヌート コイズミ照明

    スヌート

    コイズミ照明
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1構造防雨型入数(個)1
  • 電源入力用コード コイズミ照明

    電源入力用コード

    コイズミ照明
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)0.2入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ40取付可能天井厚(mm)5~25
  • 取付金具 コイズミ照明

    取付金具

    コイズミ照明
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    適合【灯具】XU49229L~XU49232L構造防雨型本体ステンレス入数(個)1
  • 直管形LEDランプ コイズミ照明

    直管形LEDランプ

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    口金GX16t-5ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • チェーン吊具 コイズミ照明

    チェーン吊具

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付(約700mm)材質吊具:鋼板・サテンブラック質量(kg)1.3取付金具鋼板・サテンブラック入数(個)1チェーン鋼・クロムメッキ
  • セード 【受注生産品】 コイズミ照明

    セード 【受注生産品】

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    入数(個)1
  • システム連結金具 コイズミ照明

    システム連結金具

    コイズミ照明
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1本体鋼・亜鉛メッキ入数(個)1適合器具XD90062L・XDE951561・XD90063L用
  • 壁付ロングアーム コイズミ照明

    壁付ロングアーム

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5上向き・下向き取付可能型本体ステンレス・黒色塗装入数(個)1適合器具XU55419~XU55426専用
  • シグナルコンバータ(DALI専用) コイズミ照明

    シグナルコンバータ(DALI専用)

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    31日以内出荷
    幅(mm)116質量(kg)0.3白色取付2個用スイッチボックスJISC8340取付専用高さ(mm)120本体プラスチック・白色出力信号最大300mA(1回路あたり)、2系統入数(個)1信号入力2系統出幅(mm)8適合コントローラ機種メモリーライトコントローラAE54341E/AE54342E/AE49236E
  • ディフュージョンレンズ 【受注生産品】 コイズミ照明

    ディフュージョンレンズ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)質量(kg)0.1構造防雨型入数(個)1適合器具XU44237L~XU44272L・XU44291L~XU44326L・XU48016L~XU48027L・XU48069L~XU48074L・XU49105L~XU49122L・XU52079~XU52114
  • 信号入力用コード コイズミ照明

    信号入力用コード

    コイズミ照明
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    カバーアルミ・白色塗装質量(kg)0.2入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ40取付可能天井厚(mm)5~25
  • 専用埋込ボックス コイズミ照明

    専用埋込ボックス

    コイズミ照明
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)□168質量(kg)0.9構造防雨型本体埋め込み深さ(mm)78入数(個)1適合器具XU55226~XU55231用地上高さ(mm)78
  • スプレッドレンズ コイズミ照明

    スプレッドレンズ

    コイズミ照明
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1構造防雨型入数(個)1
  • 電源ケース コイズミ照明

    電源ケース

    コイズミ照明
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5本体入数(個)1
  • 直付け台座 コイズミ照明

    直付け台座

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    質量(kg)0.3本体ステンレス・黒色塗装入数(個)1適合器具XU55419~XU55426専用
  • 空調レタン 【受注生産品】 コイズミ照明

    空調レタン 【受注生産品】

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    31日以内出荷
    適合【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D幅(mm)580×49質量(kg)0.7本体鋼板・内面白色塗装入数(個)1開口面積(m2)0.024
  • 遮光プレート コイズミ照明

    遮光プレート

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.4備考1200mmタイプの灯具には2台必要です本体ステンレス・黒色塗装入数(個)1適合器具XU55419~XU55426専用
  • フランジ コイズミ照明

    フランジ

    コイズミ照明
    8,098税込8,908
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3入数(個)1
  • ベースライト用反射板 コイズミ照明

    ベースライト用反射板

    コイズミ照明
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    入数(個)1反射板プラスチック
  • スヌート 【受注生産品】 コイズミ照明

    スヌート 【受注生産品】

    コイズミ照明
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)質量(kg)0.1構造防雨型入数(個)1適合器具XU44237L~XU44272L・XU44291L~XU44326L・XU48016L~XU48027L・XU48069L~XU48074L・XU49105L~XU49122L・XU52079~XU52114
  • アダプター 1灯用 コイズミ照明

    アダプター 1灯用

    コイズミ照明
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上【アダプタ】アルミ (サテンブラック塗装)構造防雨型入数(個)1
  • ディフュージョンレンズ コイズミ照明

    ディフュージョンレンズ

    コイズミ照明
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1構造防雨型入数(個)1
  • 落下防止ワイヤー コイズミ照明

    落下防止ワイヤー

    コイズミ照明
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.1本体ステンレス入数(個)1
  • ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamless適合タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamless適合タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
    質量(kg)0.3取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)118タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)本体長さ(mm)105明るさJDR40W相当適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449本体幅(mm)Φ45回転角度(°)360照射面近接限度(cm)30LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamlessSlim適合タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamlessSlim適合タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
    質量(kg)0.6取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)88タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ・SolidSeamlessSlim適合タイプ首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)本体長さ(mm)105明るさJDR40W相当適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449本体幅(mm)Φ45回転角度(°)360照射面近接限度(cm)30LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンスポットライト 本体 コイズミ照明

    LEDダウンスポットライト 本体

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.5備考コネクタ付種類ユニバーサル首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体幅(mm)Φ55出幅(mm)136演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 調光タイプ

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
  • X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2000lmクラス 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2000lmクラス 調光タイプ

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)0.8ブラック高さ(mm)197タイププラグタイプ本体アルミダイカスト・ブラック塗装首振角度(°)94機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間本体長さ(mm)160クラス2000Lmクラス配光角度(°)30(広角)明るさHID35W相当本体幅(mm)Φ72回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%
  • X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様非調光質量(kg)1.1高さ(mm)217備考調光器併用不可タイププラグタイプ消費電力(W)26.9首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)28本体長さ(mm)180クラス2500Lmクラス明るさHID50W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • LEDランプタイプスポットライト コイズミ照明

    LEDランプタイプスポットライト

    コイズミ照明
    7,298税込8,028
    1台
    31日以内出荷
    質量(kg)0.2取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)70タイププラグタイプ口金11首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)器具・セット器具のみ本体長さ(mm)105明るさJDR40W相当適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449本体幅(mm)Φ45回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト 非調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 非調光タイプ

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
  • 調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】 コイズミ照明

    調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合リモコン:AE40812E幅(mm)Φ90質量(kg)0.3白色穴径(Φmm)埋込:Φ75定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)入数(個)1出幅(mm)6調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能埋込高(mm)126調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能取付必要高(mm)126
  • DC24V調光調色ドライバー コイズミ照明

    DC24V調光調色ドライバー

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
  • DC24V調光ドライバー コイズミ照明

    DC24V調光ドライバー

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
  • シーリングダウンライト 電源別置型 本体 コイズミ照明

    シーリングダウンライト 電源別置型 本体

    コイズミ照明
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    さまざまな施工環境に対応するオリジナルプレート仕様。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
    幅(mm)Φ130質量(kg)1.9角度(°)【グレアカット】30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタクラス2500Lmクラス明るさHID50W相当演色指数(Ra)92埋込高(mm)205照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角60°
  • エクステリア テクニカルシーリングダウンライト ランプタイプ コイズミ照明

    エクステリア テクニカルシーリングダウンライト ランプタイプ

    コイズミ照明
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)0.5高さ(mm)173構造防雨型別売付属品適合調光器ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)明るさ400Lmクラス適合ランプ高照度非調光タイプ/AE50503E~AE50508E、高演色調光タイプ(調光範囲約5~100%) /AE50511E~AE50516E、低色温度調光タイプ(調光範囲約5~100%)/AE50509E・AE50510E本体幅(mm)Φ100照射面近接限度(cm)50エコロジー商品省エネ
  • シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 コイズミ照明

    シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    場所を選ばず、どこでも設置可能。天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
    幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2ファインホワイト高さ(mm)175角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタクラス4500Lmクラス明るさHID100W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置
  • シーリングダウンライト 電源一体型 コイズミ照明

    シーリングダウンライト 電源一体型

    コイズミ照明
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    スケルトン天井に使いやすい電源一体型。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。ベース照明として使いやすい広配光。ベース照明として使いやすい60°配光。ムラなくフラットな配光になるようにリフレクターを専用設計しています。また、槌目処理によりグレアも軽減されています。
    仕様非調光幅(mm)Φ130質量(kg)2備考調光器併用不可消費電力(W)10.1角度(°)【グレアカット】30ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15クラス1500Lmクラス明るさHID35W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)92適正電圧(V)100-242埋込高(mm)205照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット内蔵照度角60°
  • シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 コイズミ照明

    シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2.7ファインホワイト高さ(mm)235角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ明るさHID150W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置