特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,362件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 コイズミ照明

    リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)183入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
  • コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】 コイズミ照明

    コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】

    コイズミ照明
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)57質量(kg)0.8高さ(mm)108タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)90機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)43.7皮相電力(VA)16光束(Lm)700明るさJR12V50W相当回転角度(°)180演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:18~27
  • ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)175質量(kg)3.8高さ(mm)204タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)55明るさ(W)HID70相当角度(°)チルト:±80°、パン:±270°機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御)ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)58演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:10~30
  • X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)6.1LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.5LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)24.5エネルギー消費効率(Lm/W)67.5光色電球色定格光束(Lm)1655LED交換不可照度角17°
  • X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)11.6LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.3LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)12.8LED交換不可
  • ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)94質量(kg)1.9高さ(mm)141タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)31明るさ(W)HID50相当首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)31回転角度(°)360照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%
  • LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用 コイズミ照明

    LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
  • シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ コイズミ照明

    シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ

    コイズミ照明
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    仕様パワー:ミドルパワー幅(mm)43取付直付・壁付・床取付高さ(mm)20電圧(V)100機能調光・調色:Fit調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色演色指数(Ra)90パネルポリカーボネート・乳白色LED交換不可調光範囲調光・調色:約3~100%
  • エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ コイズミ照明

    エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ

    コイズミ照明
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
    幅(mm)54カバーアクリル・透明消し高さ(mm)71構造防雨型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • 高天井用ハイパワーペンダント 本体 コイズミ照明

    高天井用ハイパワーペンダント 本体

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高天井用ハイパワーペンダント。電源別置タイプのシンプルデザインに、用途に合わせて選べる2種類のセードをご用意。シングルコアCOBタイプなので、工場・倉庫だけでなく、スーパーや商業施設に幅広くお使いいただけます。
    フランジ鋼・ファインホワイト塗装本体アルミ別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100照射面近接限度(cm)30LED交換不可チェーン鋼・メッキ
  • 調光調色コントローラ(DALI制御方式) コイズミ照明

    調光調色コントローラ(DALI制御方式)

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)幅(mm)116質量(kg)0.4白色取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色対応3シーンメモリ対応出力電流(mA)DALI信号:最大200入数(個)1出幅(mm)10調光範囲器具側対応範囲によります
  • LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用) コイズミ照明

    LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    調光した明るさのまま点灯できます
    仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります
  • イルムシャンデリア コイズミ照明

    イルムシャンデリア

    コイズミ照明
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
    仕様【グローブ着脱】グローブ押え式材質/仕上【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入)取付取付簡易型備考調光器併用不可消費電力(W)35機能非調光ランプLEDボール電球60形相当×5色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.7皮相電力(VA)59光束(Lm)3175演色指数(Ra)80適正電圧(V)100適用畳数~10畳LED交換可能
  • 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ照明

    100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

    コイズミ照明
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.5取付傾斜天井に取付可能(55°まで)タイプベース電圧(V)100-242角度(°)グレアカット:28°機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装配光角度(°)50出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
  • ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 コイズミ照明

    ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2取付傾斜天井に取付可能(30°まで)備考コネクタ付種類ウォールウォッシャー グレアレス別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)96照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体 コイズミ照明

    ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    仕様防湿型幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明)質量(kg)0.3ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ユニバーサル グレアレス角度(°)【グレアカット】35首振角度(°)15(5)別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明アルミダイカスト・白色塗装埋込高(mm)141照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ照明

    LED高気密SB防雨防湿ダウンライト

    コイズミ照明
    4,098税込4,508
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器:適合調光器別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.3防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)8明るさ(W)白熱球100相当本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装機能調光・調色:位相調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5皮相電力(VA)12光束(Lm)820出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)75照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SG1ダウンライト コイズミ照明

    高気密SG1ダウンライト

    コイズミ照明
    9,798税込10,778
    1台
    7日以内出荷
    照射近接限度10cm。調光器併用不可。光束維持時間:40,000時間
    材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.8消費電力(W)16.1ランプLED色温度(K)5000幅(Φmm)110光束(Lm)2030(29VA(100V))出幅(mm)4演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)64取付必要高(mm)115(材厚5~13未満時)、125(材厚13~25時)
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様別梱包2ヶ口消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当色温度2700K埋め込み深さ(mm)300ランプ寿命40,000時間容量(VA)8(100V)演色指数(Ra)80
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    幅(mm)60奥行(mm)100色温度2700K埋め込み深さ(mm)300寿命光束維持時間:40000時間演色指数(Ra)93
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)69.3幅(mm)50消費電力(W)5.9口金E11入力電圧(V)100電球の種類LED
  • 可動シャンデリア コイズミ照明

    可動シャンデリア

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    その他34VA(100V)幅(mm)820奥行(mm)175消費電力(W)17.6ランプLED電球40形相当×4色温度2700Kランプ寿命40000時間光束(Lm)1540演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売その他7VA(100V)幅(mm)100全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)107タイプ高さ調節可能型消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ6その他4VA(100V)幅(mm)180全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)310タイプ高さ調節可能型消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)345演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他11VA(100V)幅(mm)210全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)130タイプ高さ調節可能型消費電力(W)5.8時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他11VA(100V)幅(mm)210全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)130タイプ高さ調節可能型消費電力(W)5.8時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ6その他4VA(100V)幅(mm)180全長(mm)1300~550質量(kg)1.2高さ(mm)310タイプ高さ調節可能型消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)345演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 高天井ペンダント 本体 コイズミ照明

    高天井ペンダント 本体

    コイズミ照明
    31,980税込35,178
    1台
    92日以内出荷
    付属品コネクタ付仕様照射近接限度30cmその他適合調光器別売材質【本体】アルミ【フランジ】鋼・ファインホワイト塗装【チェーン】鋼・メッキ時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売その他7VA(100V)幅(mm)100全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)107タイプ高さ調節可能型消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)1300~600タイプ高さ調節可能型
  • 和風ペンダント コイズミ照明

    和風ペンダント

    コイズミ照明
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)タイプ高さ調節可能型コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:6色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • 和風シーリング コイズミ照明

    和風シーリング

    コイズミ照明
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~6500K材質【セード】強化和紙幅(mm)605質量(kg)2.3高さ(mm)119構造虫などの入りにくい構造対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~6500点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光エコロジー商品省エネ