絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コイズミ照明
- 19ページ目
19ページ目: コイズミ照明のすべての商品

ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)タイプベース グレアレス構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷幅(mm)Φ110材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)0.7色ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース グレアレスレンズガラス・透明消し別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間光源色電球色出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ100枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)144照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 深型 防雨型 本体
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)質量(kg)0.4備考軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付配光角度(°)40 (広角配光)出幅(mm)4演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明消し埋込高(mm)102照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】
コイズミ照明¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ160質量(kg)3.2備考リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型電圧(V)100-254消費電力(W)38明るさ(W)HID100相当角度(°)グレアカット:25機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41塗装コーン:アルミ・シルバーショット出幅(mm)2グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルアクリル・乳白色枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)275照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵照度角55°取付必要高(mm)285取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプウォールウォッシャー グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)95照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型角度(°)【グレアカット】25別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
LEDベースダウンライト 深型 本体
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷仕様適合調光器:別売色ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・黒色鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷仕様適合調光器:別売色ホワイトN93種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 浅型 防雨型 本体
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
LED ベースライト ユニット
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
ベースライト ソリッドシームレス
コイズミ照明¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から30日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60全長(mm)1522質量(kg)1.6型半埋込型高さ(mm)41備考送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)1510×45埋込高(mm)39LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 2in1 【受注生産品】
コイズミ照明¥51,980税込¥57,1781台31日以内出荷幅(mm)1181×49材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)2.3取付システム天井用備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)26.2本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】30光束(Lm)2460演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
ソリッドデザインベースライト Minimum Slot
コイズミ照明¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷から30日以内出荷多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。本体アルミ・白色塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
LED ベースライト ユニット
コイズミ照明¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
エクステリアライト ポール 【受注生産品】
コイズミ照明¥59,980~税込¥65,978~1本30日以内出荷仕様カットアウトスイッチ:内蔵可能構造防雨型別売付属品灯具、カットアウトスイッチポール鋼・錆止め塗装入数(本)1
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】
コイズミ照明¥309,800税込¥340,7801台31日以内出荷防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
防犯灯 【受注生産品】
コイズミ照明¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷幅(mm)100カバーアクリル・透明質量(kg)1.2高さ(mm)148入力容量【電力会社申請】18VA消費電力(W)17構造防雨型本体アルミダイカスト・アイボリー塗装保護等級IP44機能非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1皮相電力(VA)18光束(Lm)2060口出線(mm)【器具外】300明るさHF80W相当耐風速(m/s)60出幅(mm)311グリーン購入法適合演色指数(Ra)72適正電圧(V)100LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
タイマー中継器 【受注生産品】
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷付属品ACアダプタ(電源コード長1.8m)幅(mm)46×111質量(kg)0.1色黒色高さ(mm)8入数(個)1
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷その他電源連結端子付き幅(mm)183質量(kg)4.3本体長さ(mm)507入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷その他【全量】609mm幅(mm)183質量(kg)2.3本体長さ(mm)536入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷幅(mm)183質量(kg)1.3本体長さ(mm)260入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷その他電源連結端子付き幅(mm)183全長(mm)353質量(kg)1.3本体長さ(mm)260入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷その他【全量】507mm幅(mm)183質量(kg)4.6本体長さ(mm)507入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷幅(mm)183入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】
コイズミ照明¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)57質量(kg)0.8高さ(mm)108タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)90機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)43.7皮相電力(VA)16光束(Lm)700明るさJR12V50W相当回転角度(°)180演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:18~27
ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】
コイズミ照明¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷から31日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)175質量(kg)3.8高さ(mm)204タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)55明るさ(W)HID70相当角度(°)チルト:±80°、パン:±270°機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御)ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)58演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:10~30
X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から31日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)6.1LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から31日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.5LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)24.5エネルギー消費効率(Lm/W)67.5光色電球色定格光束(Lm)1655LED交換不可照度角17°
X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)11.6LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から31日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.3LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)12.8LED交換不可