絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,472件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売幅(mm)110タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)355演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000Kその他11VA(100V)材質【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3消費電力(W)6.6ランプLEDランプLDF5色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光束(Lm)590演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)68照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3対応配光は傾斜天井対応ではありませんランプ寿命40000時間埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.8タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000回転角度(°)355埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    5,498税込6,048
    1台
    6日以内出荷
    仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.4奥行(mm)4対応配光は傾斜天井対応ではありません時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)31照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)78(材厚5~13未満時)89(材厚13~25時)
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ポール灯 コイズミ照明

    ポール灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    色温度(K)2700
  • ジョイナーT(右用) コイズミ照明

    ジョイナーT(右用)

    コイズミ照明
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    用途ライティングダクトをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)幅(mm)127質量(kg)0.2高さ(mm)20奥行(mm)220
  • 信号入力コード コイズミ照明

    信号入力コード

    コイズミ照明
    2,198税込2,418
    1台
    32日以内出荷
    適合キャブタイヤコード0.5×2C全長(mm)1000
  • 台座 コイズミ照明

    台座

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様専用台座材質【本体】ステンレス・サテンシルバー塗装質量(kg)1.7
  • ボックス取付金具 コイズミ照明

    ボックス取付金具

    コイズミ照明
    5,598税込6,158
    1台
    32日以内出荷
    材質鋼板・サテンシルバー質量(kg)0.4
  • 電源入力コード コイズミ照明

    電源入力コード

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1台
    32日以内出荷
    適合キャブタイヤコード0.75×3C全長(mm)1000
  • ジョイナーT(左用) コイズミ照明

    ジョイナーT(左用)

    コイズミ照明
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    用途ライティングダクトをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)幅(mm)127質量(kg)0.2高さ(mm)20奥行(mm)220
  • 信号送りコード コイズミ照明

    信号送りコード

    コイズミ照明
    3,898税込4,288
    1台
    32日以内出荷
    適合キャブタイヤコード0.5×2C全長(mm)3000
  • フード コイズミ照明

    フード

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    材質【本体】ステンレス・サテンシルバー塗装【取付金具】ステンレス質量(kg)1.2
  • ガード コイズミ照明

    ガード

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    材質【本体】鋼線・サテンシルバー【枠】鋼板・サテンシルバー質量(kg)0.8
  • 樹脂クリップ コイズミ照明

    樹脂クリップ

    コイズミ照明
    749税込824
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)38高さ(mm)7材質(本体)ポリカーボネート奥行(mm)10入数5
  • 樹脂レール コイズミ照明

    樹脂レール

    コイズミ照明
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)19全長(mm)1000高さ(mm)8材質(本体)ポリカーボネート
  • ジョイナー+(プラス) コイズミ照明

    ジョイナー+(プラス)

    コイズミ照明
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    用途ライティングダクトを+型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)幅(mm)220質量(kg)0.3高さ(mm)20奥行(mm)220
  • 信号送りコード(器具内圧着用) コイズミ照明

    信号送りコード(器具内圧着用)

    コイズミ照明
    2,898税込3,188
    1台
    32日以内出荷
    全長(mm)150
  • 延長コード コイズミ照明

    延長コード

    コイズミ照明
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    適合AU55948~AU55951用全長(mm)1000質量(kg)0.1
  • ジョイナーL(右用) コイズミ照明

    ジョイナーL(右用)

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ライティングダクトをL型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)幅(mm)127質量(kg)0.2高さ(mm)20
  • ジョイナー コイズミ照明

    ジョイナー

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    用途ライティングダクトを直線に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)幅(mm)220質量(kg)0.2高さ(mm)20奥行(mm)33
  • チェーン吊具 コイズミ照明

    チェーン吊具

    コイズミ照明
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付(約700mm)材質吊具:鋼板・サテンシルバー【チェーン】鋼・クロムメッキ【取付金具】鋼板・サテンシルバー質量(kg)1.3
  • 電源送りコード(器具内圧着用) コイズミ照明

    電源送りコード(器具内圧着用)

    コイズミ照明
    4,598税込5,058
    1台
    32日以内出荷
    全長(mm)150
  • 入力端子コネクタ コイズミ照明

    入力端子コネクタ

    コイズミ照明
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    適合AU55948~AU55951用全長(mm)3000質量(kg)0.3
  • 電源送りコード コイズミ照明

    電源送りコード

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    32日以内出荷
    適合キャブタイヤコード0.75×3C全長(mm)3000
  • ジョイナーL(左用) コイズミ照明

    ジョイナーL(左用)

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ライティングダクトをL型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)幅(mm)127質量(kg)0.2高さ(mm)20奥行(mm)127
  • エクステリアスパイクスポット コイズミ照明

    エクステリアスパイクスポット

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    その他14VA(100V)幅(mm)65質量(kg)1.3消費電力(W)8首振角度(°)137時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)196本体長さ(mm)128回転角度(°)360地上高さ(mm)232演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
  • エクステリアスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスポットライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)65高さ(mm)128首振角度(°)90回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10
  • エクステリアスパイクスポット コイズミ照明

    エクステリアスパイクスポット

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    その他14VA(100V)幅(mm)65質量(kg)1.8消費電力(W)8首振角度(°)137時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)196ケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付本体長さ(mm)128回転角度(°)360地上高さ(mm)232演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
  • エクステリアスパイクスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスパイクスポットライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様キャブタイヤケーブル6.0m付/照射近接限度10cm質量(kg)1.8首振角度(°)90ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)埋め込み深さ(mm)173本体長さ(mm)182本体幅(mm)Φ150回転角度(°)330地上高さ(mm)289エコロジー商品省エネ
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
  • 防雨型ダウンライト コイズミ照明

    防雨型ダウンライト

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • 防雨防湿型ダウンライト コイズミ照明

    防雨防湿型ダウンライト

    コイズミ照明
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
  • バリードライト コイズミ照明

    バリードライト

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • エクステリアスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスポットライト

    コイズミ照明
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
  • 防雨型フットライト コイズミ照明

    防雨型フットライト

    コイズミ照明
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷