特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,362件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【天面遮光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【天面遮光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • 【アッパー配光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【アッパー配光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(パネル)ガラス幅(mm)Φ90(パネル)透明消し消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 【サイド配光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【サイド配光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 【ラウンド配光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【ラウンド配光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 【ガード付きタイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【ガード付きタイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル、(ガード)アルミダイカスト幅(mm)Φ90消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • 【全拡散・スタンドタイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散・スタンドタイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様キャブタイヤケーブル5.0m付、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)1.6(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700光源寿命40000時間地上高さ(mm)297演色指数(Ra)80
  • 【全拡散・自動点滅器タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散・自動点滅器タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.0(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
  • 【エクステリア】ガーデンライト コイズミ照明

    【エクステリア】ガーデンライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
  • 【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト コイズミ照明

    【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス幅(mm)163(グローブ)透明泡入り高さ(mm)435ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
  • 【エクステリア】スタンドライト コイズミ照明

    【エクステリア】スタンドライト

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84
  • 【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト コイズミ照明

    【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁台不要、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(パネル)アクリル幅(mm)120質量(kg)0.5(パネル)透明部分消し高さ(mm)120奥行(mm)32消費電力(W)3.6ランプLED色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • 【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト コイズミ照明

    【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト

    コイズミ照明
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    仕様壁付・門柱取付、絶縁台不要、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)アクリル幅(mm)120質量(kg)0.5(セード)乳白消し塗装高さ(mm)120奥行(mm)120ランプLED色温度(K)2700光源寿命40000時間色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • テーブルスタンドライト コイズミ照明

    テーブルスタンドライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)シリコン消費電力(W)3.8ランプLED色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • フロアスタンドライト コイズミ照明

    フロアスタンドライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)プラスチック(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
  • 【ベーシックシリンダー・調光・中角タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・調光・中角タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
  • 【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)148幅(mm)Φ65首振角度(°)90ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65(本体)マットブラック塗装電圧(V)100首振角度(°)90ランプLED器具・セットセット品(交換不可)LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可(調光器別売)照射面近接限度(cm)10調色の可否不可
  • 【小径・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【小径・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(レンズ)ポリカーボネート長さ(mm)95幅(mm)Φ45消費電力(W)3.8首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10
  • 和風ペンダント コイズミ照明

    和風ペンダント

    コイズミ照明
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    仕様高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可質量(kg)1.5消費電力(W)24.2ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
  • 【木製フレーム】小型洋風ペンダント コイズミ照明

    【木製フレーム】小型洋風ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(本体)鋼、(枠)木製長さ(mm)1300~550幅(mm)270質量(kg)0.7(本体)マットブラック塗装、(枠)ウォームブラウン塗装高さ(mm)326消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • 小型洋風ペンダント コイズミ照明

    小型洋風ペンダント

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井使用不可、<調光範囲・調色範囲・光色切替>FIT調色別売専用調光器、別売適合調光器、壁スイッチ、調光には別売専用調光器が必要です材質(外セード)鋼、(内セード)アクリル幅(mm)Φ180高さ(mm)115消費電力(W)5.1ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 小型洋風ペンダント コイズミ照明

    小型洋風ペンダント

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)鋼、(飾)天然皮革長さ(mm)1300~550幅(mm)Φ180質量(kg)0.8高さ(mm)150消費電力(W)4.3ランプLED電球40形相当(E17)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 【レトロ調】小型洋風ペンダント コイズミ照明

    【レトロ調】小型洋風ペンダント

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)鋼、(セード)ガラス長さ(mm)1300~600幅(mm)Φ128高さ(mm)102消費電力(W)4.8ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100
  • 【マリンテイスト】小型洋風ペンダント コイズミ照明

    【マリンテイスト】小型洋風ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様傾斜天井使用不可、調光器併用不可材質(本体)鋼、(ガード)鋼長さ(mm)1300~600高さ(mm)249消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • 【スモークガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント コイズミ照明

    【スモークガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)アルミ、(セード)ガラス長さ(mm)1300~600(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレーランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • 【消しガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント コイズミ照明

    【消しガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    材質(セード)ガラス、(飾)ガラス、(飾)アルミ長さ(mm)1300~600幅(mm)Φ120質量(kg)0.7高さ(mm)335消費電力(W)3.8ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • 小型洋風ペンダント コイズミ照明

    小型洋風ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    材質(セード)鋼、(セード)鋼、(飾)しんちゅう長さ(mm)1300~600幅(mm)Φ140質量(kg)0.6(セード)〈外面〉マットブラック塗装、(セード)〈内面〉金色塗装サテン、(飾)ヘアライン高さ(mm)164消費電力(W)5.8ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • 洋風ペンダント コイズミ照明

    洋風ペンダント

    コイズミ照明
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です長さ(mm)1600~600幅(mm)1188×36高さ(mm)60消費電力(W)33.5ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 【コンチネンタルリネン生地使用】小型ペンダント コイズミ照明

    【コンチネンタルリネン生地使用】小型ペンダント

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)鋼、(セード)麻長さ(mm)1400~750幅(mm)Φ405質量(kg)0.9高さ(mm)500ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700
  • 小型ペンダント コイズミ照明

    小型ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.1ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ照明

    【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可、片側給電方式(反射板)白色塗装材質(本体)鋼板色温度(K)5000光源寿命40000時間色(本体)白色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板エコロジー商品省エネ
  • 【フラットシームレススリム】ベースライト コイズミ照明

    【フラットシームレススリム】ベースライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様直付・壁付取付可能型材質(本体)アルミ、(セード)ポリカーボネートランプLED光源寿命40000時間色(カバー)乳白色演色指数(Ra)83調光範囲約1%~100%
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(枠)木製、(セード)アクリル質量(kg)2.3(枠)グレイッシュウッド色塗装、(セード)乳白色直径(Φmm)668高さ(mm)133ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    材質(枠)樹脂、(セード)アクリル質量(kg)2.8(枠)ホワイトアッシュ色、(セード)乳白色直径(Φmm)587高さ(mm)120ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    材質(枠)樹脂、(セード)アクリル質量(kg)2.8(枠)ブラウンアッシュ色、(セード)乳白色直径(Φmm)587高さ(mm)120ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光・傾斜天井アダプタ対応型〔AE49781E別売〕材質(セード)アクリル質量(kg)1.9(セード)乳白色直径(Φmm)560高さ(mm)132ランプLED色温度(K)5000点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)97調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(枠)木製/アクリル質量(kg)2.8(枠)ナチュラルウッド色塗装/透明、(セード)乳白色直径(Φmm)607高さ(mm)132ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(枠)木製/アクリル質量(kg)2.8(枠)ウォームブラウン塗装/スモーク、(セード)乳白色直径(Φmm)607高さ(mm)132ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(枠)木製/アクリル質量(kg)2.8(枠)黒色塗装/スモーク、(セード)乳白色直径(Φmm)607高さ(mm)132ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト コイズミ照明

    小型シーリングライト

    コイズミ照明
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、調光器併用不可材質(本体)鋼質量(kg)0.3(本体)しんちゅう古美色メッキ直径(Φmm)95高さ(mm)177消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000直下近接限度(cm)(壁付時)10演色指数(Ra)80