特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,362件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【コイズミ・ベースライト用】LED光源ユニット コイズミ照明

    【コイズミ・ベースライト用】LED光源ユニット

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(セード)ポリカーボネート(セード)乳白色ランプLED色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • 【コイズミ照明器具用】メンテナンス部品 コイズミ照明

    【コイズミ照明器具用】メンテナンス部品

    コイズミ照明
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス
  • 【コイズミ・ガーデンライト用】スパイク コイズミ照明

    【コイズミ・ガーデンライト用】スパイク

    コイズミ照明
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様スタンドタイプのみ取付可能材質(本体)ステンレス幅(mm)43質量(kg)0.1高さ(mm)250
  • 【コイズミ・ガーデンライト用】遮光フード コイズミ照明

    【コイズミ・ガーデンライト用】遮光フード

    コイズミ照明
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    仕様アッパー配光タイプは取付不可材質(フード)アルミ幅(mm)Φ97質量(kg)0.1高さ(mm)100
  • ライトコントローラ コイズミ照明

    ライトコントローラ

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)プラスチック(本体)白色高さ(mm)120
  • 【コイズミ照明器具用】タイマースイッチ コイズミ照明

    【コイズミ照明器具用】タイマースイッチ

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様白熱灯1500Wまで蛍光灯1000Wまで、キャブタイヤケーブル1.5m付材質(本体)プラスチック幅(mm)139質量(kg)0.8(本体)白色高さ(mm)217出幅(mm)63
  • 【コイズミ・ブラケット専用】スイッチ用プレート コイズミ照明

    【コイズミ・ブラケット専用】スイッチ用プレート

    コイズミ照明
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)プラスチック質量(kg)0.1(本体)黒色高さ(mm)120
  • 【本体のみ】【アドバンスドデザイン】ベースライト コイズミ照明

    【本体のみ】【アドバンスドデザイン】ベースライト

    コイズミ照明
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    仕様別売連結用部品〔AE43615E〕、取付にはボルトを使用材質(本体)鋼板(本体)白色
  • 【調光調色タイプ・傾斜】パネルダウンライト コイズミ照明

    【調光調色タイプ・傾斜】パネルダウンライト

    コイズミ照明
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト色温度(K)2700光源色電球色+昼白色光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10
  • 【調光調色タイプ・角形】パネルダウンライト コイズミ照明

    【調光調色タイプ・角形】パネルダウンライト

    コイズミ照明
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可質量(kg)0.6色温度(K)2700光源色電球色+昼白色光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□100演色指数(Ra)82調光の可否照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)調色の可否
  • 【傾斜タイプ】パネルダウンライト コイズミ照明

    【傾斜タイプ】パネルダウンライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカストランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ照明

    ベーシックシリンダースポットブラケット

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可質量(kg)1.0直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
  • ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ照明

    ベーシックシリンダースポットブラケット

    コイズミ照明
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能・<調光範囲・調色範囲・光色切替>・Fit調色別売専用調光器・別売適合調光器・壁スイッチ・調光には別売調光器が必要です材質(本体)アルミダイカスト質量(kg)1.1直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×148×103首振角度(°)90ランプLED(電球色+昼白色)×2色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ照明

    ベーシックシリンダースポットブラケット

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕質量(kg)1.1直径(Φmm)65首振角度(°)90ランプLED×2LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否照射面近接限度(cm)10
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付取付、傾斜天井使用不可、調光器併用不可材質(本体)鋼、(ガード)鋼質量(kg)0.7直径(Φmm)121奥行(mm)195消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯具可動型、調光器併用不可材質(セード)鋼、(飾)しんちゅう質量(kg)0.7消費電力(W)4.9ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼、(セード)しんちゅう質量(kg)0.8(本体)マットブラック塗装直径(Φmm)320奥行(mm)56消費電力(W)4.9ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様別売適合調光器〔AE36745E〕奥行(mm)64消費電力(W)4.9ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アクリル、(飾)鋼質量(kg)1.0直径(Φmm)280奥行(mm)50消費電力(W)6ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82天井近接限度(cm)10
  • ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

    コイズミ照明
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)照射距離(m)(近接限度)0.1
  • ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3幅(Φmm)110LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)出幅(mm)2照射距離(m)(近接限度)0.1埋込穴(Φmm)100
  • エクステリアライト(DC24V) コイズミ照明

    エクステリアライト(DC24V)

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井近接限度10cm奥行(mm)56消費電力(W)4.9色温度(K)2700LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100
  • 非常灯(埋込み・S型) コイズミ照明

    非常灯(埋込み・S型)

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ適合低天井用(~3m)質量(kg)0.5消費電力(W)1.4ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8非常灯評定番号LALE-039埋込高(mm)83エコロジー商品省エネ
  • 非常灯(埋込み・M型) コイズミ照明

    非常灯(埋込み・M型)

    コイズミ照明
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000幅(Φmm)120取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)83エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、防雨型質量(kg)4.1高さ(mm)240奥行(mm)110電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.6ランプLED器具・セットセット品入力電流(A)0.078/0.04/0.034LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト(軒下用) コイズミ照明

    シーリングライト(軒下用)

    コイズミ照明
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32消費電力(W)9.6色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト(軒下用) コイズミ照明

    シーリングライト(軒下用)

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)幅(mm)243色温度(K)2700演色指数(Ra)82
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)60消費電力(W)3.7色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)100演色指数(Ra)83
  • 小型ペンダント コイズミ照明

    小型ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、調光器併用不可材質鋼(マットブラック塗装)高さ(mm)235消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)2.4直径(Φmm)580高さ(mm)200ランプLED(電球色)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾長さ(mm)634~254幅(mm)□516高さ(mm)180ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)600~300幅(mm)□598高さ(mm)157ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ランプLED演色指数(Ra)80
  • ライトコントローラ コイズミ照明

    ライトコントローラ

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    3シーンメモリ対応。2コ用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用。 調光範囲は器具側対応範囲によります。3A(300Wまで)。
    仕様プラスチック幅(mm)116質量(kg)0.4高さ(mm)120定格電圧(V)100
  • 傾斜天井取付アダプタ コイズミ照明

    傾斜天井取付アダプタ

    コイズミ照明
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様傾斜天井取付専用(55°まで)材質質量(kg)0.2高さ(mm)11幅(Φmm)98
  • ハニカムルーバー(コイズミダウンライト専用) コイズミ照明

    ハニカムルーバー(コイズミダウンライト専用)

    コイズミ照明
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
  • 拡散レンズ(コイズミダウンライト専用) コイズミ照明

    拡散レンズ(コイズミダウンライト専用)

    コイズミ照明
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 防雨型シーリングライト コイズミ照明

    防雨型シーリングライト

    コイズミ照明
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷