カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(114)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(2,412)
  • Panasonic(パナソニック)(1,796)
  • ODELIC(オーデリック)(346)
  • DAIKO(大光電機)(221)
  • 岩崎電気(219)
  • 東芝ライテック(181)
  • 日動工業(107)
  • ENDO(遠藤照明)(96)
  • ELPA(69)
  • アイリスオーヤマ(49)
  • オーム電機(49)
  • Qlight(49)
  • エスコ(47)
  • マリンテック(42)
  • 鎌田信号機(36)
  • ハタヤリミテッド(35)
  • ジェーシーエム(28)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50w led」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト コイズミ照明

    LEDベースライト

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト コイズミ照明

    LEDシーリングライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
    幅(mm)560質量(kg)2高さ(mm)118光源LED(電球色+昼光色)色温度(K)2700~6500LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
  • LEDユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ照明

    LEDユニバーサルダウンライト 本体

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
  • LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 調光タイプ

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
  • LEDスポットライト 非調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 非調光タイプ

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
    付属品リモコン仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー適合(畳数)~12畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)520質量(kg)2.4高さ(mm)195消費電力(W)48.8スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~12畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4光束(Lm)4949LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100電球の種類LED調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    調光調色で自由に空間を演出 お気に入りシーン設定機能付き LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
    付属品リモコン仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー適合(畳数)~14畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)600質量(kg)2.9高さ(mm)204消費電力(W)48.8スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~14畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.7光束(Lm)4965LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100電球の種類LED調光の可否適用畳数14畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
  • LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ照明

    LED高気密SB防雨防湿ダウンライト

    コイズミ照明
    4,098税込4,508
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器:適合調光器別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.3防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)8明るさ(W)白熱球100相当本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装機能調光・調色:位相調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5皮相電力(VA)12光束(Lm)820出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)75照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
  • 【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト コイズミ照明

    【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
    用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製幅(mm)560奥行(mm)560光束(Lm)6099LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100適用畳数14畳まで
  • 【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト コイズミ照明

    【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。
    用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)500質量(kg)2高さ(mm)136奥行(mm)500色温度(K)2700~6500光源色自然光に近いひかりLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)97調光率(%)1~100
  • 住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング コイズミ照明

    住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング

    コイズミ照明
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式
    用途住宅・店舗用照明付属品専用リモコンセット内容専用リモコン幅(mm)605質量(kg)3.3乳白色取付らくピタ高さ(mm)180電圧(V)100外径(Φmm)560定格寿命(時間)40000色温度(K)6500LED色電球色~昼光色光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97調光の可否調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否エコロジー商品省エネ
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
  • インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm コイズミ照明

    インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm

    コイズミ照明
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.4取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.3皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44光束(Lm)5190明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ベースライト ソリッドシームレス コイズミ照明

    ベースライト ソリッドシームレス

    コイズミ照明
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60全長(mm)1522質量(kg)1.6半埋込型高さ(mm)41備考送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)1510×45埋込高(mm)39LED交換不可調光範囲約1~100%
  • 間接照明 ライトバー L:1500mm コイズミ照明

    間接照明 ライトバー L:1500mm

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.3本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2皮相電力(VA)【100V】42【200V】44【242V】46光束(Lm)4390グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    LED交換不可。45/46/47VA(100/200/242V)。調光器併用不可
    その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)42.7ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    LED交換不可。PWM調光。51/50/51VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売
    その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)49.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    LED交換不可。PWM調光。43/42/44VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売
    その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)41.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    LED交換不可。PWM調光。51/50/51VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売、。データダウンロード
    その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)49.7ランプLED色温度(K)4000光束(Lm)7580RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
  • フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ照明

    フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】

    コイズミ照明
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
  • ソリッドデザインベースライト SolidSeamless 調光調色 コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト SolidSeamless 調光調色

    コイズミ照明
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)40材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付型高さ(mm)80本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • スタンダードベースライト ユニット コイズミ照明

    スタンダードベースライト ユニット

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)53明るさ(W)FLR40×4灯相当本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:54/54/56演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • スクエアタイプ ベースライト ユニット 【受注生産品】 コイズミ照明

    スクエアタイプ ベースライト ユニット 【受注生産品】

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80LED交換不可
  • スクエアタイプ ベースライト ユニット コイズミ照明

    スクエアタイプ ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80LED交換不可
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    1,498税込1,648
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+
    材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。ベース。防雨・防湿型傾斜。天井取付可能。高演色LED R+
    仕様●8VA(100V)、適合調光器別売●照射近接限度:10cm材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.3消費電力(W)5.5ランプLED色温度(K)5000幅(Φmm)110光源寿命40000時間光束(Lm)510RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)75調光範囲約1~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シーリングファン灯具 コイズミ照明

    シーリングファン灯具

    コイズミ照明
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    LEDランプ交換可能。非調光。84VA(100V)。シーリングファン専用灯具。調光器併用不可。照明器具単独での使用不可
    幅(mm)Φ560質量(kg)3.2高さ(mm)131消費電力(W)42ランプLED電球60形相当×6色温度(K)2700ランプ寿命【光束維持】40,000時間点灯方式壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)光束(Lm)4340RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra80
  • 高気密SG1ダウンライト コイズミ照明

    高気密SG1ダウンライト

    コイズミ照明
    4,398税込4,838
    1台
    3日以内出荷
    LEDランプ交換可能。非調光。ベース。傾斜天井取付可能。準耐火構造対応。7VA(100V)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光器併用不可
    幅(mm)Φ110材質/仕上枠:鋼・ファインホワイト塗装質量(kg)0.2消費電力(W)4ランプLED小形電球40形相当色温度(K)5000ランプ寿命【光束維持】40,000時間光束(Lm)380RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)97取付必要高(mm)97演色性(Ra)Ra80
  • シーリング コイズミ照明

    シーリング

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
  • エクステリア スポットライト コイズミ照明

    エクステリア スポットライト

    コイズミ照明
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82
  • X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様非調光質量(kg)1.1高さ(mm)217備考調光器併用不可タイププラグタイプ消費電力(W)26.9首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)28本体長さ(mm)180クラス2500Lmクラス明るさHID50W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • エクステリア スポットライト コイズミ照明

    エクステリア スポットライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ホワイトN93ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ホワイトN93塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面ユニバーサル グレアレス角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
40w led器具特集