コイズミ照明
ユニット
LED交換不可
PWM調光
51/50/51VA(100/200/242V)
調光範囲約10~100%
適合調光器別売
その他
【光束維持】40,000時間
材質/仕上
セード:ポリカーボネート・乳白色
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
49.7
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra83
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82485841
AE10012N30
3000
7220
¥
57,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486218
AE10012N35
3500
7450
¥
57,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489971
AE10012N50
5000
8000
¥
57,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください