ユニット

ユニット - コイズミ照明

LED交換不可
PWM調光
51/50/51VA(100/200/242V)
調光範囲約10~100%
適合調光器別売、
データダウンロード

その他
【光束維持】40,000時間
材質/仕上
セード:ポリカーボネート・乳白色
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
49.7
ランプ
LED
色温度(K)
4000
光束(Lm)
7580
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra83
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82484635AE10012N40
¥57,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする