シーリングファン灯具

シーリングファン灯具 - コイズミ照明

LEDランプ交換可能
非調光
84VA(100V)
シーリングファン専用灯具
調光器併用不可
照明器具単独での使用不可

幅(mm)
Φ560
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
131
消費電力(W)
42
ランプ
LED電球60形相当×6
色温度(K)
2700
ランプ寿命
【光束維持】40,000時間
点灯方式
壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)
光束(Lm)
4340
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra80
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82486060AA58035本体:鋼・金古美色メッキヘアライン、グローブ:ガラス・乳白色消し
¥89,800
¥42,980
¥47,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82487679AA58019本体:鋼・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
¥89,800
¥42,980
¥47,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする