カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(155)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- SMC(1,294)
- Panasonic(パナソニック)(399)
- DAIKO(大光電機)(173)
- 三菱電機(84)
- ODELIC(オーデリック)(83)
- 東芝ライテック(60)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- オーム電機(21)
- TOKISTAR(8)
- 岩崎電気(5)
- エスコ(4)
- エレコム(4)
- ネグロス電工(4)
- Kawasaki(4)
- DNライティング(3)
- MTO(3)
- 山田照明(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
グリーン購入法適合(51)
「ra-93」の検索結果
特価

ブラケット
コイズミ照明¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から4日以内出荷その他7VA(100V)幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)110奥行(mm)69消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
間接照明
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ
コイズミ照明¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)22.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ベースライト フラット シームレススリム 調光調色
コイズミ照明¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)幅(mm)48型埋込型備考回転金具挟込式本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色出幅(mm)1演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプ
コイズミ照明¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)23.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25光束(Lm)2280演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ
コイズミ照明¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷から31日以内出荷幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色
コイズミ照明¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm
コイズミ照明¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.4取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.3皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44光束(Lm)5190明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
ベースライト ソリッドシームレス
コイズミ照明¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から30日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60全長(mm)1522質量(kg)1.6型半埋込型高さ(mm)41備考送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)1510×45埋込高(mm)39LED交換不可調光範囲約1~100%
インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1500mm
コイズミ照明¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷から30日以内出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)31.9本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】33【200V】34【242V】34明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ベースライト フラット シームレススリム
コイズミ照明¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷から31日以内出荷幅(mm)48型埋込型備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・ホワイトN93塗装ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)1演色指数(Ra)93埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から31日以内出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)25取付直付・壁付・床取付高さ(mm)28本体アルミ・シルバーアルマイト仕上光源LED別売付属品調光器ランプ寿命40000時間グリーン購入法適合適正電圧(V)100-242Vパネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%演色性(Ra)93
防雨型フットライト
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷その他3VA(100V)幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)85奥行(mm)32消費電力(W)1.7時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)80演色指数(Ra)93
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥3,098~税込¥3,408~1台4日以内出荷ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
小型シーリング
コイズミ照明¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷その他8VA(100V)幅(mm)135質量(kg)0.2高さ(mm)17消費電力(W)4.5時間光束維持:40000ランプLED照射面近接限度(cm)10
防雨防湿型ブラケット
コイズミ照明¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷その他8VA(100V)幅(mm)160質量(kg)1.3タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)奥行(mm)170消費電力(W)4.2ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
間接照明
コイズミ照明¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
ベースライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)25高さ(mm)50機能落下防止機構付時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
ベースライト
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷仕様落下防止機構付ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
エクステリアスパイクスポット
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル5.0m付質量(kg)1.1時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700本体幅(mm)Φ35回転角度(°)350演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
スポットライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
ペンダント
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。手作り品のためガラスには個体差があります。適合調光器別売。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ65全長(mm)1390~690質量(kg)1.5高さ(mm)290消費電力(W)4.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ブラケット
コイズミ照明¥3,698税込¥4,0681台4日以内出荷LED交換不可。非調光。傾斜天井取付可能。直付・壁付取付。高演色LED R+。7VA(100V)。天井近接限度10cm。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)□87質量(kg)0.3消費電力(W)3.8ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)75演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。手作り品のためガラスには個体差があります。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ65全長(mm)1300~600質量(kg)1.5高さ(mm)290消費電力(W)4.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93