コイズミ照明
ブラケット
LED交換不可
非調光
傾斜天井取付可能
直付・壁付取付
高演色LED R+
7VA(100V)
天井近接限度10cm
調光器併用不可
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
□87
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
3.8
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
75
演色性(Ra)
Ra93
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3500
5000
光束(Lm)
選択してください
315
335
340
425
455
460
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質/仕上
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82484818
AB58067
本体:プラスチック・ファインホワイト、グローブ:アクリル・乳白色
5000
460
¥
7,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485597
AB58068
本体:プラスチック・ブラック、グローブ:アクリル・乳白色
2700
315
¥
7,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486595
AB58070
本体:プラスチック・ブラック、グローブ:アクリル・乳白色
5000
340
¥
7,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487277
AB58069
本体:プラスチック・ブラック、グローブ:アクリル・乳白色
3500
335
¥
7,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487487
AB58066
本体:プラスチック・ファインホワイト、グローブ:アクリル・乳白色
3500
455
¥
7,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488528
AB58065
本体:プラスチック・ファインホワイト、グローブ:アクリル・乳白色
2700
425
¥
7,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください