2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Edwardsのアクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージ(ASG2)は堅牢で耐食性に優れたダイヤフラム ゲージであり、100,000 Pa~100 Paの範囲でガスに依存しない精度の高い測定が可能です。 アクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージは、大気圧に近い圧力の高精度でガスに依存しない測定が必要な場合に適しており、ロード ロックなどの用途に最適です。 独立したトランスデューサとして使用できるため、OEMやシステム ビルダーはそれぞれの真空計測のニーズに合ったフレキシブルなソリューションを低コストで開発できます。 また、このゲージをTICインスツルメント コントローラに接続することもできるため、他のさまざまなセンサと組み合わせることにより、完全な真空計測ソリューションを構築できます。
仕様安定度:フルスケールの±0.2%、真空フィッティング: 1/8インチNPT、NW16、電磁的適合性:EN 61326 -2-J (トランスデューサ用) 材質(真空に接する部分)ステンレス鋼316L、ハイステロイC276 質量(g)150 電源(V)DC12~32 消費電力(W)0.1 温度範囲(℃)補正:-10~50、運転:-40~80 精度(%)フルスケールの±0.2 出力インピーダンス(Ω)51 圧力範囲(Pa)(フルスケール)100000・200000 調整方法フル スケール設定、ゼロ設定 温度係数フル スケールの±0.03%/℃ 容積(m3)2.78 コネクタ4ピンDIN 43650フォームA 運転DC0~10V、線形 防水性IP65 最小負荷>10キロ オーム
1個
119,800 税込131,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ