カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • LINDY
  • StarTech.com(32)
  • エレコム(8)
  • ワゴジャパン(6)
  • ルーメン(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • ラトックシステム(2)
  • ATEN(2)
  • JTT(2)
  • FURUTECH(2)
  • ELPA(1)
  • ミヤナガ(1)
  • オルガノ(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • MOXA(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • j5 create(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcps」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力 LINDY

    HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力

    LINDY
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    最大3840×2160@60Hz4:4:48bitに対応。メタル筐体を採用します。長距離映像伝送HDMI2.0UHDに対応。LINDYGoldLineと合わせて使用の場合、7.5mまでの出力距離。最大18Gbpsのデータ転送速度。38kHz赤外線に対応。HDCP2.2に対応。コンパクトで、設置しやすい、ホームビデオに最適です。後入れ先出し(LIFO)の解像度機能をサポートし、新しいHDMI信号ソースを自動的に検出する機能搭載。CECに対応。本体に切替ボタンが付いています。赤外線リモコンを付き、より簡単に切り替えます。3台のHDMIオーディオおよびビデオ入力デバイスを接続し、出力をHDMIモニターに接続します。高効率の映像処理機能。CE、FCC、RoHS、REACHの認証を取得。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
    材質メタルブラック出力HDMI Type-A(メス)×1使用温度(℃)0~45湿度(%RH)10 ~ 85(結露なきこと)入力HDMI Type-A(メス)×3保存温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ材質(接点)金メッキ
  • HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 5入力1出力 LINDY

    HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 5入力1出力

    LINDY
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    最大3840×2160@60Hz4:4:48bitに対応。金属の筐体を採用します。長距離映像伝送はHDMI2.0UHDに対応。LINDYGoldLineの製品を併せて使用の場合、出力距離は7.5mまで達します。最大18Gbpsのデータ転送速度。赤外線は38kHzに対応。HDCP2.2に対応。コンパクトで、設置しやすい、ホームビデオに最適です。後入れ先出しの解像度機能に対応し、新しいHDMI信号ソースを自動的に検出します。CECに対応。本体に切替スイッチがあります。切り替えが便利な赤外線リモコン付属。5台のHDMIオーディオビデオの入力デバイスを接続し、出力をHDMIモニターに接続します。効率のビデオ処理機能、品質を極める。CE、FCC、RoHS、REACHの認証取得。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
    ブラック出力1×HDMI Type A メス使用温度(℃)0~45湿度(%RH)10 ~ 85(結露なきこと)入力5×HDMI Type A メス保存温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ材質(シェル)金属材質(接点)金メッキ
  • HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 光ファイバハイブリッドケーブル、 HDMI to DVI変換コネクタ付 LINDY

    HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 光ファイバハイブリッドケーブル、 HDMI to DVI変換コネクタ付

    LINDY
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    MicroHDMI(タイプD)、HDMI、DVIの3つのインターフェイスを含む、スリーインワン多機能ビデオおよびオーディオ伝送ケーブルです。HDMI及びMicroHDMIは最大4K@60HZ(4:4:4)8ビットの解像度に対応。DVIは1920×1200(1080p@60HZ)の解像度に対応。MicroHDMIは小型で、パイプに通りぬけやすく、配線に便利で、より柔軟に対応可能。HDMI及びMicroHDMIのデータ転送速度は最大18Gbpsです。DVIの転送速度は最大10.2Gbpsです。HDRに対応。HDMI2.0仕様に準拠。HDCP1.4/HDCP2.2に対応。金メッキで加工され、耐摩耗性と耐蝕性。製品の両端には、Source(送信)とDisplay(受信)のマークが付いています。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
    仕様●最小屈曲半径:45mm●接点構造:金メッキ●線材規格:24AWGブラック円形材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)光ファイバーと金メッキ銅線径(mm)4.5材質(コネクタ)金メッキ帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金
  • HDMI 8K@60Hz 切替器、 2入力1出力 LINDY

    HDMI 8K@60Hz 切替器、 2入力1出力

    LINDY
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    1台のHDMI2.1I対応モニタまたはTVへの2台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できます。HDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度4K@144Hz/8K@60Hzに対応しています。最大帯域幅48Gbpsに対応しています。切り替えボタンと赤外線リモコン切替に対応します。信号源を後入れ先出しをサポート。接続する設備は電源を切っても信号源の順番はリセットしません。CECに対応します。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様●HDRに対応:HDR10/HDR10+/Dolby Vision/HLG●赤外線に対応:39KHz●電力需要:5V/1Aブラック出力HDMI Type-A メス×1電源USB Micro-B メス(0.8m USB2.0 Type-A - Micro-B 電源ケーブルが付属します)入力HDMI Type-A メス×2最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@144Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3DRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.1色深度4:4:4,10bit帯域幅(Gbps)48材質(シェル)スチール
  • HDMI 8K@60Hz 切替器、3入力1出力 LINDY

    HDMI 8K@60Hz 切替器、3入力1出力

    LINDY
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    3台のHDMI2.1対応モニターまたはTVが1台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できますHDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度4K@144Hz/8K@60Hzに対応しています。最大帯域幅48Gbpsに対応しています。切り替えボタンと赤外線リモコン切替に対応します。信号源を後入れ先出しをサポート。接続する設備は電源を切っても信号源の順番はリセットしません。CECに対応します。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様●HDRに対応:HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision / HLG●赤外線に対応:39KHz●電力需要:5V/1Aブラック出力HDMI Type-A メス×1電源USB Micro-B メス(0.8m USB2.0 Type-A - Micro-B 電源ケーブルが付属します)入力HDMI Type-A メス×3最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160@60Hz / 3840×2160@144Hz / 3840×2160@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3DRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.1色深度8K@60Hz(4:4:4、10bit)帯域幅(Gbps)48材質(シェル)スチール
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ