HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 光ファイバハイブリッドケーブル、 HDMI to DVI変換コネクタ付

HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 光ファイバハイブリッドケーブル、 HDMI to DVI変換コネクタ付 - LINDYHDMI 2.0 18G 4K@60Hz 光ファイバハイブリッドケーブル、 HDMI to DVI変換コネクタ付 - LINDYHDMI 2.0 18G 4K@60Hz 光ファイバハイブリッドケーブル、 HDMI to DVI変換コネクタ付 - LINDYHDMI 2.0 18G 4K@60Hz 光ファイバハイブリッドケーブル、 HDMI to DVI変換コネクタ付 - LINDYHDMI 2.0 18G 4K@60Hz 光ファイバハイブリッドケーブル、 HDMI to DVI変換コネクタ付 - LINDYHDMI 2.0 18G 4K@60Hz 光ファイバハイブリッドケーブル、 HDMI to DVI変換コネクタ付 - LINDYHDMI 2.0 18G 4K@60Hz 光ファイバハイブリッドケーブル、 HDMI to DVI変換コネクタ付 - LINDYHDMI 2.0 18G 4K@60Hz 光ファイバハイブリッドケーブル、 HDMI to DVI変換コネクタ付 - LINDY

MicroHDMI(タイプD)、HDMI、DVIの3つのインターフェイスを含む、スリーインワン多機能ビデオおよびオーディオ伝送ケーブルです。HDMI及びMicroHDMIは最大4K@60HZ(4:4:4)8ビットの解像度に対応。DVIは1920×1200(1080p@60HZ)の解像度に対応。MicroHDMIは小型で、パイプに通りぬけやすく、配線に便利で、より柔軟に対応可能。HDMI及びMicroHDMIのデータ転送速度は最大18Gbpsです。DVIの転送速度は最大10.2Gbpsです。HDRに対応。HDMI2.0仕様に準拠。HDCP1.4/HDCP2.2に対応。金メッキで加工され、耐摩耗性と耐蝕性。製品の両端には、Source(送信)とDisplay(受信)のマークが付いています。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。

仕様
●最小屈曲半径:45mm●接点構造:金メッキ●線材規格:24AWG
ブラック
円形
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
光ファイバーと金メッキ銅
線径(mm)
4.5
材質(コネクタ)
金メッキ
帯域幅(Gbps)
18
材質(シェル)
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798743783832010
28,773
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
798744303832120
32,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
798744483832230
35,636
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする