超硬スクエアエンドミルSJ&Tec5日以内出荷
自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。 厳密なフレム差管理によってビビりや騒音を最小化刃先のシンニング形状によりコーナーエッジの剛性を補完超微粒子材の採用で耐摩耗性と剛性を向上させ幅広い材質に使用可能超硬スクエアエンドミル レギュラータイプ(SJE4)超硬エンドミル 4刃:9種類コーティング処置:「AlTiCrN」【効果内容】AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化
刃数FLUTE:4適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム関連資料カタログ(4.24MB)取扱説明書(0.35MB)