- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- 18ページ目
18ページ目: Eppendorf(エッペンドルフ)のすべての商品
仕様本体購入時に1個同梱されています
アズワン品番63-8461-55
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:8
アズワン品番63-8461-11
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5073 5075
アズワン品番61-0164-22
1個
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
仕様本体 2台同時購入時に必要です
アズワン品番63-8459-48
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5075v, 5075vt
アズワン品番61-0164-36
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
仕様InnovaR 42/42R用
アズワン品番63-8460-14
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
アズワン品番63-8459-49
1セット
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free リロード(詰め替え用)
アズワン品番63-8460-12
1式(2304本)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
CellXpert C170/C170i用オプション
仕様2本
アズワン品番65-3745-38
1セット
¥8,398
税込¥9,238
91日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:13
アズワン品番63-8461-47
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075
アズワン品番61-0164-18
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
CellXpert C170/i以外のユニットを上に乗せるときに使用。キャスター付きスタンド(6731070093)と併せて使用します。
仕様次の互換性のあるCO2インキュベーターで CellXpertR C170i または C170 を積み重ねるため GalaxyR 170 R または S、Thermo Scientific Heracell VIOS 160i、PHCbi MCO-170(旧 Panasonic)、Binder CB 170
アズワン品番65-3745-39
1個
¥48,980
税込¥53,878
91日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼チップ再利用機能にはepT.I.P.S. Motion SafeRacksを推奨(エタノールウォッシュなど)▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0167-77
1パック(960本)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
Filter 10ml (50 pcs.)
アズワン品番65-5710-75
1個(50個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
epMotionソフトウェア拡張用
仕様epBlue機能ライセンス
アズワン品番65-3744-93
1セット
¥139,800
税込¥153,780
91日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラック
アズワン品番61-0164-63
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラック, Software version 40.7以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。
アズワン品番63-8459-87
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却不可
アズワン品番63-8459-85
1個
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却不可
アズワン品番63-8459-56
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 Illumina 社 NGS 試薬バイアル用ラック、加熱・冷却不可
アズワン品番63-8459-54
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラック, Software version 40.7以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。
アズワン品番63-8459-10
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 Qiagen 社 Rotor-Disc 72/100用アクセサリー
アズワン品番63-8458-96
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
アズワン品番63-8462-11
1式(10巻)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 Qiagen 社 Rotor-Disc 72/100用アクセサリー
アズワン品番63-8460-37
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラック, Software version 40.7以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。
アズワン品番63-8459-21
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
スプリング式ノーズコーンにより、チップを最小の力で最適な状態に装着できます(5mL、10mLタイプを除く)。
市販されているマイクロピペットの中でもトップクラスの軽量性を実現しています。
熱、酸、アルカリ、カビ、漂白、経年劣化、日光、磨耗への耐性にすぐれた有機ポリマーForton(R)をピストン部に使用しています。
丸ごとオートクレーブ可能です。
水溶液の正確なピペット操作のための空気置換式ピペット。
カラーコードイエロー
分注範囲(μL)200
チャンネル数1
1本
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
アズワン品番1-7393-13
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。
吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
再現性(%)≦0.7
適合チップ2-4876-03・04
精度(%)±2.5(20)
最小目盛(μL)0.2
容量(μL)20~200
仕様オートクレーブ可(121℃・20分)
アズワン品番2-4632-25
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です。
-86℃までの凍結保存。
レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプル
を照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減します
オートクレーブ可能(121℃、20 min)。
サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です。
薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング。
異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます。
用途-86℃までのフリージング用
高さ(mm)89
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否可能 121℃ 20分
仕様●ラベリング:カバーと英数字コード付き
本数9本用
1箱
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets.
Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。
鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。
ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。
製品を安全に保管するための小口付き外箱。
個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。
USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。
Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。
無菌性保証レベルSAL 10-6
検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。
細胞毒性なしの保証付き。
容量(mL)5.0
高品質ポリプロピレン(PP)製。
広範囲の温度(-86~ 121℃)で安定した形状を保証。
優れた薬品耐性。
6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応します。
チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。
滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできます。
ラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。
ラックは積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
適合容量(mL)5.0/15/25/50
オートクレーブの可否可能 121℃ 20分
仕様位置のナンバリング:ポジション番号付き
アズワン品番63-8462-46
1箱
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
容量範囲(mL)2.5
等級Forensic DNA Grade
色グリーン
1箱(100本)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
初めて、マイクロピペットチップには弾力性のある成形溝があります。 これらは、作動力を最小限に抑えながら、完璧なシールを可能にするのに必要なだけチップを伸ばすことを可能にします。ピペットとチップのこの完全に調整されたシステムを使用することのあなたの利点は、減少したチップの取り付けと排出力と組み合わされた際立ったそして信頼性のあるチップフィットと堅さです。新しいマイクロピペットチップは非常に細かいチップ形状と、完璧なチップアラインメントを可能にする並外れた同軸性を備えているため、384 ウェルすべてを完全に打つのは簡単ではありません。
適合チューブ(mL)エッペンドルフチューブ 5
本数25本用
色青&赤
アズワン品番63-8462-56
1組
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
二層フィルターがエアロゾル1)生体分子からピペットとサンプルを二重に保護
PCRを阻害する添加剤を使用していないため、ダウンストリームの実験において信頼できる結果が得られます
PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、パイロジェンフリー)
それぞれの製造ロットを独立した検査機関が継続的に検査し、高純度と高品質を保証
ロットごとの品質保証書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates
EN 1822に準拠のフィルター効率の保証書は以下にあります: certificates homepage
モダンでスリムなラックデザイン、開閉自在な蓋付
ラック一個のポリプロピレン消耗を35 %削減することにより持続性を改良
1)エアロゾルとは空気中その他気体注に存在する微小な固形粒子または液体の滴から成るコロイドです。
容量範囲(μL)50~1250
全長(mm)103
色ダークグリーン
タイプep Dualfilter T.I.P.S(R),PCR clean & sterile
アズワン品番65-0261-68
1箱(480本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
オートクレーブ可
適合チューブ(mL)5.0mL/1.5
本数12本用
色-
1組
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
6本Eppendorf Xplorer(R)/Xplorer(R)plus用、電源アダプター付き、オプションの充電ホルダーとピペットホルダーも追加可能
アズワン品番1-7393-14
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
エッペンドルフエクスプローラーは電動ピペットです。
シングル、8および12チャンネルピペットが0.5μL~10mLの液体容量を吸収および分注するために設計されています。さらに、マニュアルでのピペッティングの潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。
直感的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現性の新しいスタンダードを設定しました。
9つの異なる言語に設定できます:中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、スペイン語。
Xplorerピペットは正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。
その場合、疲労のないピペッティングが実行でき、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
Eppendorf Xplorer電動ピペットはシングル、8チャンネル、12チャンネルピペットが0.5μL~10 mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、マニュアルトピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。 直観的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerデジタルピペットは、正確に調節できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
チャンネル数1