絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Onewell

Onewellのページです。Onewellは、作業工具/電動・空圧工具、自転車用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日11月3日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動空気入れ Onewell

    電動空気入れ

    Onewell
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途ボールや自転車・バイク・車のタイヤへ空気を入れる際に付属品チューブ車用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル、自転車タイヤ用ノズル、USB Type-C充電用ケーブル仕様【エア充填本数(満充電)】バイクタイヤで約8本 エア充填速度(満充電):車タイヤで約4分 エア充填方式:設定圧力になったら自動停止材質プラスチック/合金鋼色ブラック質量(g)445照明通常照明+SOS点滅インターフェース充電:USB Type-C測定単位最小:3.4kPa充電時間(時間)4動作電圧7.4V 動作電流:1~5A 定格出力:80W 無負荷運転電流:最大2A 無負荷運転時間(約):30分バッテリー容量(mAh)4000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約67×67×137定格入力5V 2A圧力範囲(kPa)20.7~1034
  • 充電式バキュームブロワー Onewell

    充電式バキュームブロワー

    Onewell
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    用途家庭の掃除やDIY作業の清掃のほか、清掃後の乾燥などに付属品ノズル5種仕様照明切替(3モード):白/白点滅/白・赤点滅材質ABS樹脂色ブラック質量(g)375使用温度範囲(℃)-20~50出力電圧12V 定格電流:5V 2A 定格出力:40W(MAX~120W)騒音値(dB)85以下風量3段階インターフェース充電:USB Type-C 充電時間:3~4時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約97×48×165
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
Onewell 【通販モノタロウ】 最短即日出荷