絞り込み
ブランド
- Onewell
- モノタロウ(70)
- SHIMANO(シマノ)(4,650)
- 星工業(496)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(444)
- CAPTAIN STAG(431)
- アサヒサイクル(407)
- サギサカ(SAGISAKA)(382)
- ノーブランド(350)
- Panaracer(パナレーサー)(346)
- MARWI(337)
- ParkTool(パークツール)(302)
- RIDEA(253)
- Panasonic(パナソニック)(241)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(237)
- OGK技研(228)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(182)
- DIA-COMPE(176)
- Kawasumi(川住製作所)(175)
- ブランドをもっと見る
特価

電動空気入れ
Onewell¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷用途ボールや自転車・バイク・車のタイヤへ空気を入れる際に付属品チューブ車用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル、自転車タイヤ用ノズル、USB Type-C充電用ケーブル仕様【エア充填本数(満充電)】バイクタイヤで約8本 エア充填速度(満充電):車タイヤで約4分 エア充填方式:設定圧力になったら自動停止材質プラスチック/合金鋼色ブラック質量(g)445照明通常照明+SOS点滅インターフェース充電:USB Type-C測定単位最小:3.4kPa充電時間(時間)4動作電圧7.4V 動作電流:1~5A 定格出力:80W 無負荷運転電流:最大2A 無負荷運転時間(約):30分バッテリー容量(mAh)4000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約67×67×137定格入力5V 2A圧力範囲(kPa)20.7~1034