発色試薬は粉末パック試薬1種類のみ。生活防水構造で結露、腐食性ガスにも強い構造です。オートパワーオフ、自己診断機能付き。
付属品測定セル2個、遊離残留塩素試薬100回分、5mlスポイト、ケース
質量(g)約290
電源単4形アルカリ乾電池4個
測定範囲(mg/L)0.00~5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38
測定対象遊離残留塩素/全残留塩素
分解能(mg/L)0~3:0.01 3~5:0.1
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。
仕様受光部:フォトダイオード
付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1
寸法(mm)75×180×38
測定範囲0~500mg/L
電源単4電池×4(付属)
分解能1mg/L
検水量5mL
光源LED
1個(1個)
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
2つのキーだけで容易に操作できます。
本器は、殺菌、消毒、酸化等の工程に於ける、オゾン濃度を3mg/Lの高濃度迄測定出来る、吸光光度法、溶存オゾン計です。測定試薬はパック化した特殊粉末試薬で、溶存オゾン濃度を迅速、且つ正確に測定出来ます。0.00~3.00mg/L迄の液相オゾン濃度の測定が可能。2.簡単な測定操作、2つのキー操作でOK。3.発色試薬は1種類だけ、粉末パック試薬。
用途除鉄、除マンガン、脱臭プラント等の酸化、脱色、脱臭のオゾン水、プール、クーリングタワー、養殖、野菜等のオゾン処理水、水道水、地下水、河川水等のオゾン処理水、食品工場、給食センター等のオゾン殺菌水
仕様●自動電源断:測定値ホールド表示5秒後オートパワーオフ●測定目的:上水等の溶存オゾン●発色試薬:粉末パック試薬 1種類 (OZ-K-1)●標準外付属品:溶存オゾン用試薬(OZ-K-1):100回分●表示 LCD:3桁
付属品計器本体(乾電池付)測定セル:2ヶ、試薬(OZ-K-1):100回分、スポイト 5mL:1ヶ、携帯ケース:1ヶ
測定範囲0.00~3.00mg/L
電源(V)アルカリ乾電池 LR03(単4)×4ヶ(DC6
使用温度(℃)5~35
分解能0.01mg/L
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38
検水量5mL
光源LED
測定対象溶存オゾン濃度
測定原理発色試薬による吸光光度法
アズワン品番64-4046-94
1個
¥89,980
税込¥98,978
17日以内出荷
関連キーワード