3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRK(笠原理化工業)フッ素イオン計
イオン選択性電極方式のフッ化物イオン濃度計です。低濃度(10mg/L)から高濃度(2000mg/L)まで測定できます。
測定範囲フッ化物イオン濃度/0~2000mg/L 使用温度範囲(℃)0~45 自動温度補償付 測定方式イオン電極法 アズワン品番61-3376-01
1個
259,800 税込285,780
15日以内出荷

KRK(笠原理化工業)銅・ニッケル濃度計
測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。
仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による 付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース 測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃ 質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く) 電源単4乾電池×3個(付属) ケーブル長(m)2 精度±2%FS以内 測定方式吸光光度法 再現性±1%(FS)以内 分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1 測定温度(℃)0~50 材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R) サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214 アズワン品番61-3376-24
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度色度センサー
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。
仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける 付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース 寸法(mm)48×38×320 測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度 質量(g)300 保護構造防塵防滴構造(IP63相当) 電源単5アルカリ電池×4(付属) 測定方式ダブルビーム透過光測定法 再現性(度)±0.2以内
1個(1個)
199,800 税込219,780
4日以内出荷