自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。
最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。
防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
付属品標準液/電極内部液/イオン強度調整剤(ISAB)/スポイト/ビニールカバー/ストラップ/など
寸法(mm)70×170×36
質量(g)約290(本体)、約105(電極)
電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付
ケーブル長(m)1
分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L)、1mg/L(100~2000mg/L)、mV:1mV
温度補償自動温度補償
繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L)、±5mg/L以内(100~2000mg/L)
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。
仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強酸・強アルカリ水を避ける
付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース
寸法(mm)48×38×320
測定範囲0.0~100.0度
質量(g)300
保護構造防塵防滴構造(IP63相当)
電源単5アルカリ電池×4(付属)
測定方式透過光測定法
再現性(度)±0.5以内
1個(1個)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。
仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける
付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース
寸法(mm)48×38×320
測定範囲0.0~50.0度
質量(g)300
保護構造防塵防滴構造(IP63相当)
電源単5アルカリ電池×4(付属)
測定方式透過光測定法
再現性(度)±0.5以内
1個(1個)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。
仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける
付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース
寸法(mm)48×38×320
測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度
質量(g)300
保護構造防塵防滴構造(IP63相当)
電源単5アルカリ電池×4(付属)
測定方式ダブルビーム透過光測定法
再現性(度)±0.2以内
1個(1個)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
関連キーワード