デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。近赤外光で外部光の影響が少なく、昼夜、曇り、晴れ、天候を選ばず測定可能。簡易校正フィルター標準付属で校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能。
質量(g)約300
電源単5アルカリ乾電池4個
測定方式レンズ集光式透過光測定
再現性±3%FS以内(一定条件で)
分解能0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×320
測定波長近赤外線(880nm)
測定範囲(cm)2.0~200
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
付属品専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本
質量(g)約300
保護構造防塵、防滴構造(IP63相当)
電源単5アルカリ乾電池×4本
本体寸法(mm)48×32×320
再現性±0.5度以内
分解能(℃)0.1
測定原理吸光光度法
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器
寸法(mm)48×40×330
測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算)
質量(g)約300
電源単5アルカリ乾電池(LR1)×4本
測定温度(℃)5~35
測定原理蛍光測定法
測定波長励起/460mm、蛍光/590mm
最小分解能0.1μg/L(ウラニン換算)
サービス分類レンタル
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。
センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器
寸法(mm)48×40×330
測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)
質量(g)約300
保護構造防塵・防水構造(IP63相当)
電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V)
測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ
表示LCD 3.1/2桁
再現性±2%以内(一定条件で)
分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算)
測定対象クロロフィル
測定原理蛍光測定法
測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm
周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下
測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事)
警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
1個
¥199,800
税込¥219,780
17日以内出荷
関連キーワード