7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRK(笠原理化工業)高濃度有効塩素計
殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。
仕様受光部:フォトダイオード 付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1 寸法(mm)75×180×38 測定範囲0~500mg/L 電源単4電池×4(付属) 分解能1mg/L 検水量5mL 光源LED
1個(1個)
89,980 税込98,978
8日以内出荷

光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。
付属品測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ 寸法(mm)75×180×38 質量(g)290 電源単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ 測定範囲(mg/L)0.00~3.00 測定方式発色試薬による吸光光度法、県水量5mL 分解能0.01mg/L
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

KRK(笠原理化工業)溶存オゾン計
本器は、殺菌、消毒、酸化等の工程に於ける、オゾン濃度を3mg/Lの高濃度迄測定出来る、吸光光度法、溶存オゾン計です。測定試薬はパック化した特殊粉末試薬で、溶存オゾン濃度を迅速、且つ正確に測定出来ます。0.00~3.00mg/L迄の液相オゾン濃度の測定が可能。2.簡単な測定操作、2つのキー操作でOK。3.発色試薬は1種類だけ、粉末パック試薬。
用途除鉄、除マンガン、脱臭プラント等の酸化、脱色、脱臭のオゾン水、プール、クーリングタワー、養殖、野菜等のオゾン処理水、水道水、地下水、河川水等のオゾン処理水、食品工場、給食センター等のオゾン殺菌水 仕様●自動電源断:測定値ホールド表示5秒後オートパワーオフ●測定目的:上水等の溶存オゾン●発色試薬:粉末パック試薬 1種類 (OZ-K-1)●標準外付属品:溶存オゾン用試薬(OZ-K-1):100回分●表示 LCD:3桁 付属品計器本体(乾電池付)測定セル:2ヶ、試薬(OZ-K-1):100回分、スポイト 5mL:1ヶ、携帯ケース:1ヶ 測定範囲0.00~3.00mg/L 電源(V)アルカリ乾電池 LR03(単4)×4ヶ(DC6 使用温度(℃)5~35 分解能0.01mg/L 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38 検水量5mL 光源LED 測定対象溶存オゾン濃度 測定原理発色試薬による吸光光度法 アズワン品番64-4046-94
1個
89,980 税込98,978
17日以内出荷

KRK(笠原理化工業)ハンディイオン計
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 吸光度の測定も可能です。
寸法(mm)75×38×180 質量(g)約300 電源単4アルカリ電池×3 精度理論値の±2%以内(一定条件で)
1個
349,800 税込384,780
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)プローブ型透視度センサ
デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。プローブ型で投込測定または採水測定可能。透視度と吸光度の2項目を測定可能。
測定範囲透視度:2.0~200cm 吸光度:0.000~2.000Abs/60mm 質量(g)(本体)約270/乾電池含む、(プローブ)約250 電源単4アルカリ乾電池3個 ケーブル長(m)2 測定方式レンズ集光式透過光測定 再現性±3%FS以内(一定条件で) 分解能透視度:0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)、吸光度:0.001Abs 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×170×36 測定波長近赤外線(880nm) プローブ径(Φmm)25×270
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
付属品専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本 質量(g)約300 保護構造防塵、防滴構造(IP63相当) 電源単5アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm)48×32×320 再現性±0.5度以内 分解能(℃)0.1 測定原理吸光光度法
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)銅・ニッケル濃度計
測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。
仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による 付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース 測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃ 質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く) 電源単4乾電池×3個(付属) ケーブル長(m)2 精度±2%FS以内 測定方式吸光光度法 再現性±1%(FS)以内 分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1 測定温度(℃)0~50 材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R) サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214 アズワン品番61-3376-24
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷