安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。
検出器を直接水中に浸漬して測定可能。
ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。
用途養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。
植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。
セット内容本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書
型式計器/CHL-5Z検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準)
寸法(mm)計器/75×38×180検出器/Φ40×250
測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)
質量(g)計器/約290検出器/約500
保護構造防塵、防水構造(IP63相当)
電源電圧単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V)
測定方式センサー部浸漬測定
表示LCD 3・1/2桁
再現性(%)±2以内(一定条件で)
分解能0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小)
測定対象クロロフィル
測定波長励起波長/460nm蛍光波長/590nm
測定条件水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること)
警報の表示BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。
センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器
寸法(mm)48×40×330
測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)
質量(g)約300
保護構造防塵・防水構造(IP63相当)
電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V)
測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ
表示LCD 3.1/2桁
再現性±2%以内(一定条件で)
分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算)
測定対象クロロフィル
測定原理蛍光測定法
測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm
周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下
測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事)
警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
関連キーワード