絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
163件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型信号変換器 M80シリーズ MG(旧エム・システム技研)

    超小型信号変換器 M80シリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    超小形信号変換器M80専用の8連ベース計装パネル内の電源配線を合理的に行うのに大変便利共通給電方式で個々の電源配線が不要
    供給電源24VDC
  • コンパクト管形 LED LC560シリーズ MG(旧エム・システム技研)

    コンパクト管形 LED LC560シリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    どんな蛍光灯も、即LED化!配線工事不要でどこでも省エネにスイッチ!取り付け工事不要(インバータ)配線工事により、AC電源直結でも使用可能消費電力最大約58%削減(コンパクト管と比較して、確認)設計寿命50,000時間(35℃にて)過電流および過電圧保護回路内蔵高周波点灯により、ちらつきを抑制
    昼白色(4600~5600K)消費電力(W)22~33(インバータ)設計寿命35000時間適合器具インバータ 1灯、2灯/AC電源直結(コンパクト管の対応形式:FPL45、FPL55、FHP45)供給電源100~240V AC(AC電源直結の場合)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 絶縁2出力小形信号変換器 みにまるW2 アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    絶縁2出力小形信号変換器 みにまるW2 アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁) 密着取付可能
    入力信号1~5VDC(入力抵抗1MΩ以上)供給電源85~264VAC(許容範囲85~264VAC、47~66Hz)第1出力信号1~5VDC(負荷抵抗5000Ω以上)第2出力信号1~5VDC(負荷抵抗5000Ω以上)
  • データマルキット タイプB MG(旧エム・システム技研)

    データマルキット タイプB

    MG(旧エム・システム技研)
    139,800税込153,780
    1セット
    20日以内出荷
    データマル(形式:DL8)のデモキット WEBブラウザでロギングデータを確認しながらデータマルの 動作を確認する セットアップ済みなので、簡単にロギング画面を確認可能 インターネット接続環境を用意すれば、メール通報機能も体 験可能
    付属品DL8用エンドカバー、コンフィギュレータ接続ケーブル(形式:COP-US)、ACアダプタ、電源ケーブル(本体給電用)、USB充電器またはACアダプタ(無線LANルータ給電用)、LANケーブル×1本、e-CONケーブル(コネクタ着脱デモ用)×2本質量(kg)約1.3
  • PID実習セット MG(旧エム・システム技研)

    PID実習セット

    MG(旧エム・システム技研)
    479,800税込527,780
    1セット
    20日以内出荷
    電球の表面温度をPID制御によって一定値に制御します。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、何処でも簡単に実習ができます。 取っ手付きケースに入っているので、持ち運びが容易です。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。
    質量(kg)約5.7制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%消費電力(VA)約70操作手動-自動-カスケード切換測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
  • PID実習セット MG(旧エム・システム技研)

    PID実習セット

    MG(旧エム・システム技研)
    649,800税込714,780
    1セット
    20日以内出荷
    水位・流量・カスケードなどPID制御の実習・体験ができます。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、どこでも簡単に実習ができます。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。
    質量(kg)本体:約6.1、制御ユニット:約5.5制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%材質(ハウジング)(制御ユニット)鋼板、(制御ユニット蓋)アルミニウム消費電力(VA)約60操作手動-自動-カスケード切換測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
  • 直流入力変換器(2出力) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(2出力)

    MG(旧エム・システム技研)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格CE、UKCA、UL適合なし構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.015%/℃入力仕様【電流入力】入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。【電圧入力】入力抵抗スパン 3~10mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 10~100mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100kΩ以上、スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上、製作可能範囲入力電圧範囲: -300~300V DC、スパン: 3mV~600V、入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC(第2出力は-10~+10V DC)、スパン:5mV~22V(第2出力は5mV~20V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、高速応答形を用意、ワールド電源を用意、密着取付可能供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間:2000AC第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)第2出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
  • マルチエム・レスタ MG(旧エム・システム技研)

    マルチエム・レスタ

    MG(旧エム・システム技研)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    雷サージからコンピュータやシーケンサのON-OFF出力に用いられる半導体スイッチを保護。 マイナスコモンとプラスコモンの両信号に対応。チャネル間非絶縁のアナログ信号に対応。 8点の信号が接続できる端子台構造なので多点モジュールを省スペースで保護。 モニタランプにより信号入力された各チャネルの劣化状態を判別可能。 入力されたON-OFF信号で高輝度LEDを発光させるので外部電源や内蔵電池が不要。 JIS対応
    コモン仕様マイナスコモン(NPN方式用)点数8点
  • テレメータ用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    テレメータ用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT回線を利用したテレメータ設備の専用回線から侵入する雷サージ保護用。 音声帯域信号を利用したコンピュータ用モデムや、テレメータ設備などに適用。 伝送信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 認定番号D04-0355001 JIS対応
    性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)(@最大使用電圧)・線間:20μA以下・線-接地間:10μA以下最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:±1.2・線-接地間:±140保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:±15V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:±45V線-接地間:±800V直列抵抗/線(Ω)「内部」8±20%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:500以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • テレメータ用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    テレメータ用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    NTT専用回線帯域品目3.4kHz信号および同等の私設回線の雷サージ保護用。 私設線では状態表示機能も選択可能。放電耐量20kA(8/20μs)の超高耐量形。 DINレール取付可能。 JIS C5381-21カテゴリC1、C2 準拠
    電源電圧(V)24 DC
  • 計装標準信号用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    計装標準信号用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 シールド端子付。断路スイッチ兼用交換ヒューズ付(オプション)。 本質安全防爆に対応。 アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
    仕様【シールド端子】(対信号)フローティング、(対接地)フローティング電源電圧(V)24 DCヒューズ防爆認定
  • パルス信号用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    パルス信号用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm 幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 シールド端子付。2点のパルス信号が接続可能。 本質安全防爆に対応。
    仕様【シールド端子】(対信号)フローティング、(対接地)フローティングコモン仕様マイナスコモン
  • 小容量DC電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    小容量DC電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    14,980税込16,478
    1個
    22日以内出荷
    放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 モニタランプ付。 アプリケーション例・・・小容量の制御用DC電源装置の保護、電子機器の電源保護
    電源電圧(V)24 DC
  • 小容量電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    小容量電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    放電耐量10kA(8/20μs)の高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 モニタランプ付。 アプリケーション例・・・小容量の制御用AC電源装置の保護、電子機器の電源保護
    電源電圧(V)200/220/240 AC
  • 並列接続形電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    並列接続形電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    電源ラインに侵入する誘導雷サージから電気機器を保護。 電源ラインおよびニュートラル(接地)間に並列接続する1ポートSPD。 並列接続形のため負荷電流を気にせずに電気機器に接続可能。 放電耐量20kA×2回(8/20μs)の超高耐量形。 放電素子に酸化亜鉛形素子(バリスタ)を採用のため、続流がなく、雷サージに即応して動作します。 エレメント部をはずしても供給電源を遮断しません。点検・交換が容易。 万一素子が劣化して過電流が流れても、電源ラインから切離します。 また、切離し回路が作動したことを表示すると同時に、警報出力で外部に異常を知らせます。 電圧識別キーでエレメント部の誤挿入を防ぎます。 JIS C 5381-1 準拠 アプリケーション例・・・低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせ
    仕様●避雷方式:電圧制限形1ポートSPD(IEC 61643-1による)●放電素子:酸化亜鉛形素子(バリスタ)性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅡ、IEC 61643-1 Class Ⅱ取付DINレール取付(壁取付をする場合は、単体取付アダプタ(形式:MBS)をご使用下さい。)質量(g)約100使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造表示点検用透明窓に表示緑色(正常)、黒色(異常(感熱切離し回路作動))接続方式・ライン:M5ねじ端子接続(セルフアップ端子)(締付トルク 2.5N・m)・警報出力:コネクタ形ユーロ端子台(締付トルク 0.25N・m)電源電圧(V)220 AC保護等級IP20(絶縁キャップで圧着端子を覆った場合)応答時間20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)ライン-警報出力間 100以上/500V DC漏れ電流(mA)1以下最小適合負荷5V DC 1mA警報出力感熱切離し回路の作動時およびエレメント部引抜き時に出力(c接点)定格負荷250 AC 0.5A(抵抗負荷)125 DC 0.2A(抵抗負荷)最大使用電圧(V)AC320動作開始電圧(V)min460(波高値)放電耐量(kA)20×2回(8/20μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)5キー電圧識別キー:エレメント部突起とベース部鍵穴の敢合により識別適合電線サイズ・ライン:圧着端子の選定によります。・警報出力:0.14~1.5mm2、剥離長 7mm制限電圧(V)max1000「1.0 kA(8/20μs)」、max1500「5KA(8/20μs)」安全機能感熱切離し回路内蔵耐電圧(V/min)ライン-警報出力間 2000AC使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    直流信号を入力とする7.5mm幅の超薄形変換器。 全高が低いため奥行120mmの端子ボックスに取付可能。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。ワールド電源を用意。電源表示ランプ搭載。
    入力信号4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    直流信号を入力とする7.5mm幅の超薄形ディストリビュータ。 全高が低いため奥行120mmの端子ボックスに取付可能。 2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換 密着取付可能。電源表示ランプ搭載。
    入力信号24~30V DC(無負荷時)4~20mA DC(入力抵抗 249.5Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • 電源なしアイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    電源なしアイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ(入出力間の直流絶縁変換器) 2チャネル形。電流出力形と電圧出力形を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ コンピュータシステムとフィールド機器間の絶縁(電源配線が不要なため、特に多数のアイソレータを使用するときに最適) テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 電源配線が不要なのでシステム立ち上げ時における計器間回り込み対策用に便利
    入力信号4~20mA DC出力信号4~20mA DC入出力点数2チャネル
  • ポテンションメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ポテンションメータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    スライド抵抗の変化を統一信号に変換。ゼロ、スパン各50%調整可能。密着取付可能。 アプリケーション例・・・レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
    入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。入出力間の直流的絶縁。密着取付可能。 アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
    入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
  • 屋外ケーシング MG(旧エム・システム技研)

    屋外ケーシング

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    避雷器、信号変換器、警報設定器等を、露天環境に設置する場合に利用
    付属コードステンレス、ケーブル孔3ヶ口
  • AD変換器 MG(旧エム・システム技研)

    AD変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
    直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 出力値を表示。ループテスト出力付。応答時間0.15~60s設定可能。 アプリケーション例・・・シーケンサやパソコンのアナログインタフェース アナログ信号を大形デジタル表示器に入力
    電源電圧(V)12~24V DC(許容範囲 10.8~26.4V DC、リップル含有率 10%p-p以下)入力信号入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)出力信号オープンコレクタ(PNPタイプ)
  • 電力マルチメータ MG(旧エム・システム技研)

    電力マルチメータ

    MG(旧エム・システム技研)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電力系統の1回路を接続するだけで交流諸量の計測が可能。盤内配線の省力化、省スペース化を実現。 各種パラメータは本体の前面ボタンまたはコンフィギュレータソフトウェアにより設定可能。 計測値、積算値、設定データは電源OFF時も不揮発メモリに記憶。 警報または電力量パルスをオープンコレクタで出力。 電気装置組込用の電力監視メータとして省スペース・省配線・省コストを実現。
    種類単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式入力480V/5A AC、接点入力:24V DC
  • 40形 防水チューブ MG(旧エム・システム技研)

    40形 防水チューブ

    MG(旧エム・システム技研)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
    保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45適合機種40形直管LED(形式:LS1200)エコロジー商品省エネ
  • 16/20形 防水チューブ MG(旧エム・システム技研)

    16/20形 防水チューブ

    MG(旧エム・システム技研)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
    適合機種16、20、30形直管LED(形式:LS600EX)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45保護等級IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)エコロジー商品省エネ
  • 110形 直管LED LS2400シリーズ MG(旧エム・システム技研)

    110形 直管LED LS2400シリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    29,980税込32,978
    1本
    7日以内出荷
    全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。 工事不要のユニバーサルタイプです。
    種別110W形電球の種類LED口金R17d光色昼白色消費電力(W)(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)2382.9形状直管質量(g)800使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)28.9点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500波長(nm)380~495色温度(K)4600~5500寿命50000時間(40℃にて)取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます光束(Lm)下方:5200(ラピッド方式、AC電源直結方式)、2500~5700(インバータ方式)LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)(ラピッド)1000、(インバータ)480~1100、(AC電源直結)1000演色指数(Ra)82給電方式両側給電使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
  • 40形 直管LED ブルーライト対策タイプ MG(旧エム・システム技研)

    40形 直管LED ブルーライト対策タイプ

    MG(旧エム・システム技研)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
    種別40W形電球の種類LED口金G13光色ブルーライト対策(昼白色)消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)28.9点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式)管径×長さL(mm)28.9×1198.8管長(mm)1198.8色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式)演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプ MG(旧エム・システム技研)

    16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプ

    MG(旧エム・システム技研)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
    種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13光色ブルーライト対策(昼白色)消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式)色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式)演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DT MG(旧エム・システム技研)

    デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DT

    MG(旧エム・システム技研)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
    仕様指示専用測定範囲(℃)K:-150~+1370、J:-180~+1000、T:-170~+400、R:200~1760電源電圧(V)100~120 AC入力信号熱電対:K(CA)、J(IC)、T(CC)、R表示桁数4
  • PCレコーダ MG(旧エム・システム技研)

    PCレコーダ

    MG(旧エム・システム技研)
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番850-0503適合機種PC用
  • 三相一体形電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    三相一体形電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    並列接続形のため負荷電流を気にせず電気機器に接続可能。 感電防止IP20の安全設計。 万一素子が劣化しても内蔵ヒューズによって過電流から切離します。また、切離したこをモニタランプ(消灯)で示すと同時に外部に異常を知らせます。 JIS C5381-1 クラスⅡ準拠。 CE適合品。
    用途低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせなど。電源電圧240V AC相数単相2線/3線・三相3線警報出力なし放電耐量(kA)20(8/20μs)
  • チャートレス記録計(ユニバーサル入力型) MG(旧エム・システム技研)

    チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)

    MG(旧エム・システム技研)
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
    直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
    仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付寸法(mm)151.5×172×151.5
  • 電源なしアイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    電源なしアイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    5日以内出荷
    主な機能と特長。入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ。(入出力間の直流絶縁変換器)
  • Ethernet/RS-485変換器(Modbus用) MG(旧エム・システム技研)

    Ethernet/RS-485変換器(Modbus用)

    MG(旧エム・システム技研)
    54,980税込60,478
    1個(1個)
    9日以内出荷
    主な機能と特長。 。Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換。 。キャッシュ機能により高速応答が可能。 。DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能
  • 2線式ポテンショメータ変換器(モールド形) MG(旧エム・システム技研)

    2線式ポテンショメータ変換器(モールド形)

    MG(旧エム・システム技研)
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    6日以内出荷
    主な機能と特長。 。スライド抵抗の変化を2線式信号に変換。 。小形モールド形機器組込み用
    用途アプリケーション例。 。レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの2線式信号変換用
  • 40型万能直管LEDライト(両側・片側給電共用タイプ) MG(旧エム・システム技研)

    40型万能直管LEDライト(両側・片側給電共用タイプ)

    MG(旧エム・システム技研)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    どの蛍光灯も工事不要で簡単にLEDに交換できます。切れた蛍光灯を取り替える要領でこれに替えると、今すぐ節電が始まります。ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強いです。高周波点灯により、ちらつきを抑制します。
    トラスコ品番128-3742消費電力(W)1灯使用時:17~25(グロー方式)、20~22(ラビット方式)、17~22(AC電源直結方式)管径(Φmm)28.9口金G13全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)定格寿命(時間)50000管長(mm)1198.8光源色昼白色明るさ(Lm)1650演色性(Ra)82
  • 直流入力デジタルパネルメータ MG(旧エム・システム技研)

    直流入力デジタルパネルメータ

    MG(旧エム・システム技研)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
  • 40 ピン- 20 ピン専用ケーブル MG(旧エム・システム技研)

    40 ピン- 20 ピン専用ケーブル

    MG(旧エム・システム技研)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    超小型信号変換器M80シリーズ用ケーブル(40pin-20pin)
    コネクタBスリーエム製コネクタ
  • コネクターミナル MG(旧エム・システム技研)

    コネクターミナル

    MG(旧エム・システム技研)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    コネクタと端子台が一体となった中継端子台ネストへの出力結線用として使用の場合、本体への配線は専用ケーブルでワンタッチで可能
    質量(g)約350定格電圧125 V AC/DC定格電流(A)1接続方式M4ねじ端子接続(締付けトルク 0.8~1.2 N・m)
  • 超小型信号変換器 M80シリーズスルーユニット MG(旧エム・システム技研)

    超小型信号変換器 M80シリーズスルーユニット

    MG(旧エム・システム技研)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    入力端子からコネクタへ、またはコネクタから入力端子へ接続するための変換器形接続ユニット250Ωの受信抵抗内蔵形も用意、電流信号を電圧信号に変換する場合などに便利
    使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造使用湿度範囲5~95%RH印加電圧(DCV)12