Ethernet/RS-485変換器(Modbus用)
主な機能と特長
Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換
キャッシュ機能により高速応答が可能
DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能
- 接続方式
- 供給電源:コネクタ形ユーロ端子接続(適用電線サイズ:0.2~2.5mm2、剥離長 7mm)
RS-485:コネクタ形スプリング式端子接続(T字型分岐プラグ)(適用電線サイズ:0.2~1.5mm2、剥離長 10mm)
Ethernet:RJ-45モジュラジャック
- 取付
- DINレール取付
- 質量(g)
- 120
- 使用温度範囲
- -10~+55℃
- 耐電圧
- Ethernet-RS-485-供給電源-FE1間 1500V AC 1分間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅27×奥行73×高さ115
- 使用湿度範囲
- 10~90%RH(結露しないこと)
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個(1個)
検出・センサ の新着商品
カテゴリ
























