2線式ポテンショメータ変換器(モールド形)
主な機能と特長
スライド抵抗の変化を2線式信号に変換
小形モールド形機器組込み用
- 用途
- アプリケーション例
レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの2線式信号変換用
- その他
- 応答時間 0.1s以下
- 取付
- 別売取付金具(形式:PM2W-FR)による壁取付
- 質量(g)
- 90
- 使用温度範囲
- -5~+60℃
- 耐電圧
- 入力・出力-大地間 2000V AC 1分間
- 精度
- ±0.2%
- 接続方式
- M3ねじ端子接続(締付トルク 0.5N・m)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅40×奥行25×高さ40
- 入力信号
- 全抵抗値100Ω~2kΩ
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.015%/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 供給電圧(V)
- 許容電圧範囲 9~28V DC
- 第1出力信号
- 4~20mA DC
- 内容量
- 1個(1個)
信号変換器 の新着商品
カテゴリ






















