曜日別特売

Carbon X

Carbon X - EpomakerCarbon X - EpomakerCarbon X - EpomakerCarbon X - EpomakerCarbon X - EpomakerCarbon X - EpomakerCarbon X - EpomakerCarbon X - Epomaker

カーボンファイバー製軽量化デザインゲーミングマウス
Carbon Xは、軽量で強度に優れたカーボンファイバーをトップシェルに採用しており、さらに独特な触り心地を提供します。
現在主流の最先端センサーPAW3950搭載しており、無線でのポーリングレートは最大8000Hzまで対応しております。
また、パフォーマンスに優れていると評判のあるNordic社の52840MCU搭載することで、300mAhの小容量バッテリーでも長時間の使用が可能です。
3WAY接続方法対応
USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応

付属品
ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、マニュアル×1
寸法(mm)
62×118×40
質量(g)
50
バッテリー容量(mAh)
300
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80799175EM-MS-CBX-BK-8K
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする