G84 PRO US
英字配列・ディスプレイ付き高級感溢れるメカニカルキーボード
ビロードのような柔らかいシリコンキーキャップを採用、長時間の作業やゲームも快適にこなせます。さらに5層の吸音フォームとガスケットマウント構造を採用したことで振動を抑え、深みのあるクリーミーな打鍵音を実現。ユーザーも周囲も心地よい体験が得られます。
ディスプレイで時刻を確認できるほか、接続や音量の調整も簡単にできます。
G84 PROは8000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトやディスプレイをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。
3WAY接続方法対応
USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
- 付属品
- ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1
- 寸法(mm)
- 147×347×42
- 質量(g)
- 910
- スイッチ
- Creamy Jade Switch
- バッテリー容量(mAh)
- 8000
- 内容量
- 1個
キーボード の新着商品
カテゴリ

































