表面の曲面形状が食材の削り出しにフィットするおろし器。特殊な目立て設計と曲面形状によりおろし能力を高めました。おろし面の幅 約8cmと広く、面が多いのですばやく大量におろせてみずみずしく仕上がります。先を直置きして調理をする時に滑りにくいように滑り止めと、ボールにのせて調理する時に安定する切り欠き付き。手になじむグリップ。おろした食材を受ける受け皿付きで調理に便利。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質おろし器/ABS樹脂 受け皿本体/AS樹脂 すべり止め/シリコーンゴム
質量(g)315
耐熱温度(℃)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/10×29.5×3、受皿/10×29.5×7
アズワン品番64-9286-19
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。
この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。
受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。
ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム
粒度#400/#1000
本体寸法(mm)254×95×56
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。フタはそのまま受け皿として使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 。調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード
材質【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
寸法(mm)約190×80×90
質量(g)約370
1セット
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
使いやすさにこだわった、受け皿付き コンパクト調理器セットです。食洗機可能なので、お手入れ簡単。〈おろし器〉こだわりの目立て&斜めのプレート面でおろしやすい。〈千切り器〉食材を約1.7mm幅(設計値)食材を調理することが可能。〈スライサー〉食材を約1.0mm(設計値)の厚さで、往復でスライス可能。〈指ガード〉安心して使用できる。〈受け皿〉仕上がりがひと目でわかる。
セット内容両刃スライサー、千切り、おろし、指ガード
材質【おろし器】ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【千切り器】刃部:ステンレススチール/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【指ガード】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)/【受け皿】本体:AS樹脂(耐熱温度90℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
寸法(mm)約240×94×74
質量(g)約326
1セット
¥2,088
税込¥2,297
翌日出荷
1台で「おろし・スライス・2mmの千切り」ができる調理器セットです。表面の曲面形状が食材の削り出しにフィットするおろし器。ハイカーボンステンレス材を採用した刃は切れ味の持続性が向上し、V刃で食材をしっかりつかんでスライスできます。食材を厚み約1.2mmにスライスすることができます。サラダなどに適した太さに調理できる千切りスライサー。食材を厚み約2mmで千切りすることができます。先を直置きして調理をする時に滑りにくいように滑り止めと、ボールにのせて調理する時に安定する切り欠き付き。おろした食材を受ける受け皿付きで調理に便利。蓋をそのまま受け皿として使うこともできます。すべての器具を合わせ収納できて、フタをして刃をガードできて安全。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質おろし器、スライサー本体/ABS樹脂 千切り器刃部/ステンレススチール Vスライサー刃部/ステンレス刃物鋼 フタ、受け皿/AS樹脂
質量(g)690
寸法(cm)おろし器、V字スライサー、千切りスライサー/幅10×奥行29.5×高さ3
耐熱温度(℃)おろし器、スライサー本体、フタ、受け皿/100
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
削り具合がひと目でわかる鰹ぶし削り器。刃を覆うカバーがついているので収納・片付け時も安心です。受け皿には削り節の取り出し口つき。
カンナ部分は天然木でできており、刃はお手持ちの金づちなどで叩いて調節が可能。使って安心の日本製。
材質【カンナ】刃部/刃物鋼 台/天然木 【樹脂部】カバー/ポリプロピレン 受け皿/AS樹脂 すべり止め/ポリウレタン
質量(g)495
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×26.7×5.8
使用上の注意受け皿のみ、食器洗浄機や食器乾燥機での使用が可能です。鰹ぶしを削る以外の目的に使用しないでください。刃部の取り扱いには十分注意してください。
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」の順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。
この砥石は最後の仕上げに使用するための、目のとても細かい砥石です。受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。
砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム
粒度#1000
本体寸法(mm)254×95×39
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1台4役の調理器セット。
おろしは表裏の両面で高さの違う突起を配置することで、異なる2つのおろしの食感を実現。
材質おろし器/ABS樹脂(耐熱温度80度) 千切り器 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部/ステンレススチール スライサー 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部/ステンレス刃物鋼 指ガード/ポリプロピレン(耐熱温度120度) 受け皿 本体/スチロール樹脂(耐熱温度80度) すべり止め/シリコーンゴム(耐熱温度80度)
寸法(cm)20×8.2×7.2
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
関連キーワード