49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100 コード長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
欠品中

ニデックドライブテクノロジーACアダプター(DC9V/0.67A)
TNP/TNJ/FGシリーズ/DTMシリーズ共用ACアダプター
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル 精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて) 測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 単位N、kg(g) 逆さ表示可能 出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータ メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
1セットほか
79,900 税込87,890
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450 表示分解能0.001N 測定範囲(N)±5.000 定格容量(N)±5.000
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ 出力ケーブル
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450 表示分解能0.1N 測定範囲(N)±500.0 定格容量(N)±500.0
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
表示分解能0.1N 測定範囲(N)±500.0 定格容量(N)±500.0
1個
54,340 税込59,774
当日出荷

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて) 測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 単位N、kg(g) 逆さ表示可能 コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力 メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
1セットほか
119,800 税込131,780
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450 表示分解能0.001N 測定範囲(N)±2.000 定格容量(N)±2.000
1個
87,780 税込96,558
当日出荷

〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450 表示分解能0.01N 測定範囲(N)±50.00 定格容量(N)±50.00
1個
87,780 税込96,558
当日出荷

〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
表示分解能0.01N 測定範囲(N)±20.00 定格容量(N)±20.00
1個
54,340 税込59,774
当日出荷

〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450 表示分解能0.01N 測定範囲(N)±20.00 定格容量(N)±20.00
1個
87,780 税込96,558
当日出荷

〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450 表示分解能0.1N 測定範囲(N)±200.0 定格容量(N)±200.0
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450 表示分解能0.01N 測定範囲(N)±10.00 定格容量(N)±10.00
1個
87,780 税込96,558
当日出荷

〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450 表示分解能0.1N 測定範囲(N)±100.0 定格容量(N)±100.0
1個
87,780 税込96,558
当日出荷

ニデックドライブテクノロジー接続ケーブル(DTMXシリーズ)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
表示分解能0.01N 測定範囲(N)±50.00 定格容量(N)±50.00
1個
54,340 税込59,774
当日出荷

ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ用アタッチメント
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC
2N~2500Nまで対応できます。 最大400mmまで可動できます。 送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。 専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。 操作パネルにLCD表示を採用。
ストローク(mm)400 電源AC100V±10% 送り速度(mm/min)10~400
1個
659,800 税込725,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーロングストローク電動スタンド FGS-50E
RoHS
ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。 4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し) 安心の全面カバー 送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min) 簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。 フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ
耐荷重(N)500 ストローク(mm)400 電源AC100~AC240±10% RoHS指令(10物質対応)対応 計測荷重(N)500
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー卓上試験機用スタンド
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

〇ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。〇4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し)〇安心の全面カバー〇送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min)〇簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。〇フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ。
ストローク(mm)400 タイプ低速仕様 電源AC100~AC240±10% 送り速度(mm/min)6~180 耐荷重(N)500 計測荷重(N)500
1個
367,080 税込403,788
5日以内出荷

ニデックドライブテクノロジー電動トルク試験機
RoHS
サーボモータを使用し、一定回転速度で角度ごとのトルクを計測。測定データのバラツキを解決し、より高度な試験管理が可能。 化粧品、医薬品、飲料などの各種容器の開栓、閉栓トルクとその時の角度を自動計測。バルブ、軸、操作ツマミ等のトルク変化も計測が可能。 P.P試験、角度試験、トルク試験、抜取試験、往復試験、破壊試験等の豊富なトルク設定モードを標準装備。 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098,000 税込2,307,800
5日以内出荷

ニデックドライブテクノロジー硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ
RoHS
デジタルでさまざまな硬さを計測 応力測定(パスカル表示) コンパレータ判定表示で合否判定 目盛機能で1000計測データを記憶 USB通信でパソコンへ簡単データ取り込み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約500 表示分解能1N 測定範囲(N)±1000 定格容量(N)±1000
1個
164,065 税込180,472
7日以内出荷

ニデックドライブテクノロジーBLM-80BT用プリンターケーブル
RoHS
対応機種TNP-□P-BLM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ニデックドライブテクノロジーデジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付
RoHS
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測) 付属品USBケーブル、ACアダプタ 電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池 精度±0.5%/F.S. 表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126 データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。 時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶 チャック径(Φmm)10~190 メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
1個
379,800 税込417,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーサーマルプリンター付トルク計
RoHS
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測) 付属品USBケーブル、ACアダプタ 電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池 精度±0.5%/F.S. 表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126 データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。 時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶 チャック径(Φmm)10~190 メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
1個
379,800 税込417,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーサーマルプリンター ACアダプター付属
RoHS
対応機種TNP-□P-BLM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
92日以内出荷

〇2N~2500Nまで対応できます。〇最大400mmまで可動できます。〇送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。〇専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。〇操作パネルにLCD表示を採用。
ストローク(mm)400 電源(V)AC100±10% 送り速度(mm/min)10~400 耐荷重(N)1000
1個
637,450 税込701,195
98日以内出荷

〇通信機能〇メモリ機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇最大1000件までメモリが可能。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±2500 分解能(表示)1N 定格容量(N)±2500
1個
217,360 税込239,096
98日以内出荷

〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±200.0 分解能(表示)0.1N 定格容量(N)±200.0
1個
133,760 税込147,136
98日以内出荷

〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)150 質量(kg)15 タイプハンドル テーブル寸法(mm)150×145 高さ調整範囲(mm)52~202 耐荷重(N)500
1個
119,800 税込131,780
98日以内出荷

〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)50 質量(kg)10 タイプレバー テーブル寸法(mm)150×160 高さ調整範囲(mm)40・70・100 耐荷重(N)200
1個
79,980 税込87,978
98日以内出荷

〇通信機能〇メモリ機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇最大1000件までメモリが可能。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±5000 分解能(表示)1N 定格容量(N)±5000
1個
244,530 税込268,983
98日以内出荷

〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±500.0 分解能(表示)0.1N 定格容量(N)±500.0
1個
133,760 税込147,136
98日以内出荷

〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±100.0 分解能(表示)0.1N 定格容量(N)±100.0
1個
133,760 税込147,136
98日以内出荷

〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±50.00 分解能(表示)0.01N 定格容量(N)±50.00
1個
133,760 税込147,136
98日以内出荷