絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 41~50件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付け加工済みキット DEL

    取付け加工済みキット

    DEL
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    ターボファン用 取付け加工済みキット(マグネットステー+配線加工済みコード)。ターボファンをモバイルバッテリーと組み合わせて使用するための、マグネットプレート取付け・配線加工をすべて済ませた専用キットです。本体はそのまま、キットを組み合わせるだけで すぐに設置・すぐに使用可能。
  • フォークアーム DEL

    フォークアーム

    DEL
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1セット
    8日以内出荷
    3.5t~4.0t用フォークアーム。各メーカー対応標準フォークアームです。高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。
    幅(mm)150厚さ(mm)50
  • フォークアーム DEL

    フォークアーム

    DEL
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    8日以内出荷
    3.0t用フォークアーム。各メーカー対応標準フォークアームです。高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。
    幅(mm)122厚さ(mm)45
  • フォークアーム DEL

    フォークアーム

    DEL
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    8日以内出荷
    1.0t~1.5t用フォークアーム。各メーカー対応標準フォークアームです。高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。
    幅(mm)100厚さ(mm)35
  • フォークリフト用レーザーラインライト DEL

    フォークリフト用レーザーラインライト

    DEL
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    8日以内出荷
    フォークリフト用レーザーラインライト。フォークリフト周囲へレーザーラインを照射し、接近者へ危険エリアを視覚的に知らせます。前後・左右の安全対策や接触事故防止に最適です。工場内のテープの代わりとしても使用可能です。歩行レーンや駐車スペースの枠としても使用可能です。DC10V~110V対応で幅広い車両に取付可能です。(AC電源では使用できません)。工場内でご使用の場合はモバイルバッテリーをご使用ください。アルミボディ採用で耐久性に優れています。ステンレス製取付ボルトを採用し、サビに強く屋外使用にも対応します。コンパクト設計で様々なフォークリフトや産業車両へ取り付けできます。長寿命レーザーを採用し、メンテナンスの手間を軽減します。フォークリフト・建設機械・物流倉庫・工場などの安全対策におすすめです。
    用途フォークリフト・建設機械・物流センター・工場・倉庫・産業車両
  • マグネットプレート DEL

    マグネットプレート

    DEL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    強力送風機を車両にマグネットで取付できるマグネットプレートです。42Φの強力マグネットで取付簡単。
    取付ビスM6×16
  • 25Φマグネット DEL

    25Φマグネット

    DEL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    パトライト社製LPT(補助警告灯)・ドライブレコーダー・小型音声アラーム等、車両にマグネットを使用して取り付け出来ます。25Φの強力マグネットです。
    取付ビスM5×10
  • 角型8灯LEDワークライト DEL

    角型8灯LEDワークライト

    DEL
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    8日以内出荷
    DC 用 LED24W ワークライト(TMY-SU80)は、12V~80V の広い電圧帯に対応した高輝度作業灯です。自動車・トラック荷台・フォークリフトなど、さまざまな現場で使用でき、LED チップ採用により長寿命かつ安定した明るさを提供します。防水規格 IP67 に対応しており、屋外作業でも安心して使用できます。
    材質アルミダイキャスト幅(mm)52質量(g)470消費電力(W)24定格電圧(V)12~80光源チップ×8個縦(mm)108横(mm)126.5明るさ(Lm)2200(理論値)防水性IP67
  • 横型6灯LEDワークライト DEL

    横型6灯LEDワークライト

    DEL
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    6灯LED搭載の高輝度ワークライト。白色発光+橙色点滅機能付き。DC12V~24V対応。3000lmの高輝度設計(理論値)。IP68防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能。簡単取付タイプ。長寿命LEDチップ採用。+70℃~-30℃の耐熱性。本体重量244g(本体のみ)。薄型横型タイプ
    幅(mm)45縦(mm)60横(mm)110
  • 薄型5灯LEDワークライト DEL

    薄型5灯LEDワークライト

    DEL
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    5灯LED搭載の高輝度ワークライト。白色発光+橙色点滅機能付き。DC12V~24V対応。2400lmの高輝度設計(理論値)。IP68防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能。簡単取付タイプ。長寿命LEDチップ採用。+70℃~-30℃の耐熱性。本体重量290g(本体のみ)。薄型タイプ
    幅(mm)30縦(mm)125横(mm)105