カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • CKD(63)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • ELPA(14)
  • omron(オムロン)(76)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • RS PRO(23)
  • SMC(269)
  • VISHAY(13)
  • エスコ(33)
  • オムロンヘルスケア(45)
  • オーム電機(18)
  • ホンダ(24)
  • モートーン(31)
  • 富士電機(20)
  • 明治(29)
  • 東西電気産業(12)
  • 澤村電気工業(16)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 12v」の検索結果

特価
本日11月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • パワーリレー G2RL Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2RL

    Aratas(旧:omron)(14件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    小型・高感度の1極信号切換用リレー。感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
    用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
  • 形G9EJ-1-E DCパワーリレー Aratas(旧:omron)

    形G9EJ-1-E DCパワーリレー

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)質量(g)約45(付属品含む)タイプ開閉・通電タイプ規格UL、CSA、VDE 規格認証品消費電力(W)約1.2通電電流(A)短時間:30(20秒)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の5%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)抵抗負荷DC400V 15A遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)15復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)15電圧降下(V)0.2以下(15A通電時)耐衝撃電圧(V)4500耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500通電容量高容量動作電圧(V)定格電圧の60%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
  • パワーリレー G5CA Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5CA

    Aratas(旧:omron)(43件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
    用途小物家電
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    保護構造IP40
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
  • パワーリレー G5RL Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5RL

    Aratas(旧:omron)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    品番シリーズ:TV-8 定格
  • パワーリレー G5LE Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5LE

    Aratas(旧:omron)(23件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
    用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロリレー G6E Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー G6E

    Aratas(旧:omron)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    7日以内出荷から62日以内出荷
  • パワーリレー G5RL-LN Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5RL-LN

    Aratas(旧:omron)
    ¥699税込¥769
    1個
    72日以内出荷