カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三和一商事
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
三和一商事
三和一商事のページです。三和一商事は、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh
三和一商事¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から5日以内出荷ワイド冷却プレートで広範囲を冷却する首掛け扇風機。4つの送風口で首全体をカバー。◇内蔵リチウムイオン電池:4000mAh。◇電源:5V/2A。◇定格消費電力:9.5W。◇充電ポート:USB Type-C。◇充電時間(約):3時間。◇液晶ディスプレイ搭載。◇風量:3段階。◇ペルチェ:3段階。◇表面温度(ペルチェ):1段階/-2~-6℃、2段階/-4~-8℃、3段階/-6~-10℃ 環境温度25℃の際、ペルチェ3段階モードにした時の冷却プレートの表面温度との差(メーカー調べ)。◇使用時間(約):。[ファンのみ]。1段階:11時間。2段階:4時間30分。3段階:2時間40分。[ファン]1段階。[ペルチェ]1段階:3時間50分。[ペルチェ]2段階:3時間。[ペルチェ]3段階:2時間30分。[ファン]2段階。[ペルチェ]1段階:2時間30分。[ペルチェ]2段階:2時間。[ペルチェ]3段階:1時間50分。[ファン]3段階。[ペルチェ]1段階:1時間30分。[ペルチェ]2段階:1時間30分。[ペルチェ]3段階:1時間10分用途通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー 冷感 USB充電式付属品充電ケーブルType-C、取扱説明書材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)400電源5V/2A定格消費電力(W)9.5バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.8×15.8×5風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)4000充電端子USB Type-C
アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh
三和一商事¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷アウトドアやキャンプに役立つ充電式ファン。ファン+ミストで場所を選ばず快適に。吊り下げて使えるフック付き。リモコン付き。2段階調光LEDライト(弱/強)搭載。◇内蔵リチウムイオン電池:8000mAh。◇電源:5V/3A。◇定格消費電力:MAX15W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:12段階モード/3段階モード。◇ミスト水タンク:100ml。◇噴霧量:80~100ml/h。◇左右自動首振り:110度。◇上下角度調節(手動):90度。◇充電時間(約):5時間。◇使用時間(約):6~33時間用途キャンプ、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。コードレス ミストファン 卓上扇風機 アウトドア レジャー キャンプ USB充電式付属品充電ケーブルType-C、注水ボトル、リモコン、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)1.26色アーミーグリーン電源5V/3Aハネ径(cm)23.5定格消費電力(W)最大15バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×13.3×30風量調整12段階充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)8000使用時間(時間)約6~33充電端子USB Type-C
ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh
三和一商事¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷安心設計のシンプルなネックファン。ボタンひとつでシンプルに操作可能。髪を巻き込みにくい安心設計。◇内蔵リチウムイオン電池:2000mAh。◇電源:5V/1A。◇定格消費電力:2.5W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:3段階。◇充電時間(約):3時間。◇使用時間(約):1段階/4時間、2段階/3時間、3段階/2時間用途通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー USB充電式付属品充電ケーブルType-C、取扱説明書材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)220電源5V/1A定格消費電力(W)2.5バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×21風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)1段階/約4、2段階/約3、3段階/約2充電端子USB Type-C