ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh
安心設計のシンプルなネックファン。ボタンひとつでシンプルに操作可能。髪を巻き込みにくい安心設計。
◇内蔵リチウムイオン電池:2000mAh
◇電源:5V/1A
◇定格消費電力:2.5W
◇充電ポート:USB Type-C
◇風量:3段階
◇充電時間(約):3時間
◇使用時間(約):1段階/4時間、2段階/3時間、3段階/2時間
- 用途
- 通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー USB充電式
- 付属品
- 充電ケーブルType-C、取扱説明書
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 220
- 電源
- 5V/1A
- 定格消費電力(W)
- 2.5
- バッテリー
- 内蔵リチウムイオン電池
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 14×6×21
- 風量調整
- 3段階
- 充電時間(時間)
- 約3
- バッテリー容量(mAh)
- 2000
- 使用時間(時間)
- 1段階/約4、2段階/約3、3段階/約2
- 充電端子
- USB Type-C
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.06MB)
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































