カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • THB
  • モノタロウ(1)
  • LiTime(8)
  • omron(オムロン)(28)
  • RS PRO(14)
  • SK(新潟精機)(43)
  • StarTech.com(10)
  • TOTO(22)
  • TRACO POWER(9)
  • TRUSCO(59)
  • VISHAY(9)
  • エレコム(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • オーム電機(7)
  • ケイジーワイ工業(6)
  • タカチ電機工業(51)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • ホンダ(78)
  • 三菱ふそう(7)
  • 京セラ(7)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thb」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3連分岐カプラ THB

    3連分岐カプラ

    THB
    ¥3,980税込¥4,378
    1個
    5日以内出荷
    ライン用としても使用できます。3連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)
    用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
  • 4連分岐カプラ THB

    4連分岐カプラ

    THB
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    ライン用としても使用できます。4連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)
    用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
  • 2連分岐カプラ THB

    2連分岐カプラ

    THB
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    5日以内出荷
    ライン用としても使用できます。2連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)
    用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
  • ハイパーブローガン THB

    ハイパーブローガン

    THB
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    5日以内出荷
    内部スリット機構により流量がアップ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。操作バランスがよく、引き金を引くことで流量調整できます。
    用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他質量(g)255使用空気圧力(MPa)0~1.0ノズル長(mm)44使用温度-10~60℃
  • エアーガンペン型 THB

    エアーガンペン型

    THB
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計のペン型タイプ、点検時などに活躍します。先端ゴムカバー付きで接触による傷防止機能付き。軽量アルミボディ。
    用途狭い場所・精密な場所へのピンポイントな作業に材質アルミ、ゴム寸法(幅W×長さL)(mm)8×113最大排出量(L/h)27000
  • ハイパーブローガン(ロングノズル) THB

    ハイパーブローガン(ロングノズル)

    THB
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    5日以内出荷
    内部スリット機構により流量がアップ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。操作バランスがよく、引き金を引くことで流量調整できます。
    用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他質量(g)350使用空気圧力(MPa)0~1.0ノズル長(mm)295使用温度-10~60℃
  • レギュレーター(圧力調整-水抜き) THB

    レギュレーター(圧力調整-水抜き)

    THB
    ¥6,980税込¥7,678
    1個
    5日以内出荷
    圧力調整と水抜き機能を備えたエアレギュレーターです。コンプレッサーから供給されるエアの圧力を0.05~1.0MPaの範囲で調整し、エアツールの性能維持や安定した作業をサポートします。エアシステムのメンテナンスに欠かせないアイテムです。
    用途適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に付属品オス・メスカプラ(日東タイプ)幅(mm)80高さ(mm)230寸法(ねじ径)吸排出口寸法:3/8in(3分)圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0最大吸入圧(kPa)1500
  • レギュレーター(圧力調整-水抜き-オイラー) THB

    レギュレーター(圧力調整-水抜き-オイラー)

    THB
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    5日以内出荷
    圧力調整・水抜き・給油(オイラー)の3つの機能を備えたFRLレギュレーターです。コンプレッサーから供給されるエアの圧力を適切に調整し、エアツールの性能維持や寿命延長に役立ちます。整備工場や板金塗装、各種エア工具を使用する現場に最適なエアメンテナンスユニットです。
    用途適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に付属品オス・メスカプラ(日東タイプ)寸法(ねじ径)吸排出口寸法:3/8in(3分)寸法・サイズ(mm)圧力調整+水抜きサイズ:幅:80、長さ230圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0仕様/サイズ(mm)オイラーサイズ: 幅80,長さ170最大吸入圧(kPa)1500
  • レギュレーター(圧力調整) THB

    レギュレーター(圧力調整)

    THB
    ¥4,980税込¥5,478
    1個
    5日以内出荷
    コンプレッサーから供給されるエア圧を適切な圧力に調整できる圧力調整専用エアレギュレーターです。圧力調整範囲は0.05~1.0MPaで、エアツールや空圧機器に合わせた安定したエア供給を実現します。整備工場や板金塗装、製造現場など幅広い用途で活躍し、エア機器の性能維持や作業品質の向上に役立つ実用的なレギュレーターです。
    用途適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に付属品オス・メスカプラ(日東タイプ)寸法(ねじ径)吸排出口寸法:3/8in(3分)圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0最大吸入圧(kPa)1500