レギュレーター(圧力調整)
コンプレッサーから供給されるエア圧を適切な圧力に調整できる圧力調整専用エアレギュレーターです。圧力調整範囲は0.05~1.0MPaで、エアツールや空圧機器に合わせた安定したエア供給を実現します。整備工場や板金塗装、製造現場など幅広い用途で活躍し、エア機器の性能維持や作業品質の向上に役立つ実用的なレギュレーターです。
- 用途
- 適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に
- 付属品
- オス・メスカプラ(日東タイプ)
- 寸法(ねじ径)
- 吸排出口寸法:3/8in(3分)
- 圧力調整範囲(MPa)
- 0.05~1.0
- 最大吸入圧(kPa)
- 1500
- 内容量
- 1個
注意
※圧力調整のみ空圧補器 の新着商品
カテゴリ























