THB
ハイパーブローガン
内部スリット機構により流量がアップ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。操作バランスがよく、引き金を引くことで流量調整できます。
用途
ゴミ・ホコリ・切粉の清掃
材質
アルミダイカスト、真鍮、アルミ他
質量(g)
255
使用空気圧力(MPa)
0~1.0
ノズル長(mm)
44
使用温度
-10~60℃
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02496230
RTP02-B60
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください