カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
絞り込み
ブランド
  • Petronas
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 丸一ゴム工業(2)
  • サンコー(三甲)(1)
  • 日東工器(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • JAPPY(1)
  • HKT(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • NVIDIA(エヌビディア)(1)
  • ユーボン(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb3a-b」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Syntium 800 10W40 20L Petronas

    Syntium 800 10W40 20L

    Petronas
    66,980税込73,678
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。国産車・欧州車問わず、優れたエンジン保護性能を発揮します。酸化安定性に優れている為、特にエンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車にお勧めです。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。夏季から冬季まで、オールシーズン幅広くエンジン保護性能を発揮。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。エンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車に推奨性能SAE:10W-40 、API:SN/CF 、ACEA:A3/B3 、MB 229.1 、W 501.01/505.00危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 3000 E 5W40 20L Petronas

    Syntium 3000 E 5W40 20L

    Petronas
    81,980税込90,178
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを発揮させる欧州車向けオイル。欧州車の要求性能を満たし、省燃費性と酸化安定性に優れ、長期間の使用においても粘度変化を抑制します。優れた摩耗防止性と摩擦低減性によりエンジン内部の摩耗と摩擦を共に減らし、同時に過度な発熱を抑制します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。幅広い欧州車の厳しい要求と省燃費性の両立を実現。長期間の使用における粘度変化を抑制性能SAE:5W-40 、API:SP 、ACEA:A3/B4 、MB 229.5 、BMW LL-01 、W 502/505 、RN 0700/RN 0710危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイルFULL SYNTHE危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 E 0W40 20L Petronas

    Syntium 7000 E 0W40 20L

    Petronas
    99,980税込109,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 新世代エンジンの要求性能に答えるハイパフォーマンスオイル。F1を始めとする世界のレースでの経験を基に開発され、過酷な状況下においても優れたエンジン保護性能を発揮します。オールシーズンに対応し、特に極低温下でも優れた始動性を発揮します。さらに、長期間の使用においても常にエンジン内部をクリーンに保ちます。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。世界のレースでの経験をもとに開発されている本格派オイル。極低温下でも優れた始動性を発揮し、オールシーズンに対応性能SAE:0W-40 、API:SP 、ACEA:A3/B4 、MB 229.5 、BMW LL-01 、W 502/505 、RN 0700/RN 0710危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 E 0W40 1L Petronas

    Syntium 7000 E 0W40 1L

    Petronas
    5,198税込5,718
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 新世代エンジンの要求性能に答えるハイパフォーマンスオイル。F1を始めとする世界のレースでの経験を基に開発され、過酷な状況下においても優れたエンジン保護性能を発揮します。オールシーズンに対応し、特に極低温下でも優れた始動性を発揮します。さらに、長期間の使用においても常にエンジン内部をクリーンに保ちます。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。世界のレースでの経験をもとに開発されている本格派オイル。極低温下でも優れた始動性を発揮し、オールシーズンに対応性能SAE:0W-40 、API:SP 、ACEA:A3/B4 、MB 229.5 、BMW LL-01 、W 502/505 、RN 0700/RN 0710危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 800 10W40 1L Petronas

    Syntium 800 10W40 1L

    Petronas
    3,298税込3,628
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。国産車・欧州車問わず、優れたエンジン保護性能を発揮します。酸化安定性に優れている為、特にエンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車にお勧めです。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。夏季から冬季まで、オールシーズン幅広くエンジン保護性能を発揮。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。エンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車に推奨性能SAE:10W-40 、API:SN/CF 、ACEA:A3/B3 、MB 229.1 、W 501.01/505.00危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 3000 E 5W40 1L Petronas

    Syntium 3000 E 5W40 1L

    Petronas
    4,098税込4,508
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを発揮させる欧州車向けオイル。欧州車の要求性能を満たし、省燃費性と酸化安定性に優れ、長期間の使用においても粘度変化を抑制します。優れた摩耗防止性と摩擦低減性によりエンジン内部の摩耗と摩擦を共に減らし、同時に過度な発熱を抑制します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。幅広い欧州車の厳しい要求と省燃費性の両立を実現。長期間の使用における粘度変化を抑制性能SAE:5W-40 、API:SP 、ACEA:A3/B4 、MB 229.5 、BMW LL-01 、W 502/505 、RN 0700/RN 0710危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
関連キーワード
エンジンオイルカテゴリ
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
"mb3a-b" Petronas 【通販モノタロウ】