絞り込み
ブランド
- イシダ
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
イシダ
イシダのページです。イシダは、測定・測量用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在91件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 イシダ |
|---|---|
| 所在地 | 〒606-8392 京都府 京都市左京区聖護院山王町44番地 |
特価

計量器
イシダ¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から10日以内出荷コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に種類電子天秤消費電力(W)1以下電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)表示方式LCD6 桁7セグメント表示使用環境温度(℃)-5~+40表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク風袋引方法あり使用環境湿度(%)20~80※結露なきこと計量精度1/1500ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
木製茶托 千筋
イシダ¥489税込¥5381個当日出荷シンプルな千筋デザインの茶托です。温もりを感じる、うるし塗り仕上げ。用途千筋デザインの茶托材質天然木、うるし塗装寸法(cm)約Φ11.8×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
おしぼり受け PC 木目 透明
イシダ¥229税込¥2521個10日以内出荷来客時おもてなしに。シンプルで季節を問わず使いやすい、透明のおしぼりトレーです。用途おしぼりトレー材質スチロール樹寸法(mm)約168×73×25質量(g)50耐熱温度(℃)70
木製汁椀 布袋
イシダ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ぬくもりがある天然素材の汁椀です。お味噌汁やお吸い物の器として使いやすいです。熱い汁物でも熱が伝わりにくい天然木に、漆塗装仕上げ。漆自体には抗菌・殺菌効果があります。※食洗機・電子レンジの使用はおさけください。材質天然木、漆塗装直径(Φmm)112高さ(mm)70質量(g)95食器洗浄機不可食器の種類和食器
デジタル台はかり
イシダ¥94,980~税込¥104,478~1台翌々日出荷計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。種類台はかり使用温度範囲(℃)‐10~40電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)精度等級III級計量精度1/3000ひょう量単位kg
HILLシンプルマグカップ
イシダ¥749税込¥8241個当日出荷電子レンジ、食器洗浄機対応材質PET(ウレタン塗装)容量(mL)270寸法(cm)約8.8×12×高さ9耐熱温度(℃)約140耐冷温度(℃)約-20
木製多用椀 無地
イシダ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ぬくもりがある天然素材の汁椀です。お味噌汁やお吸い物の器として使いやすいです。熱い汁物でも熱が伝わりにくい天然木に、漆塗装仕上げ。漆自体には抗菌・殺菌効果があります。※食洗機・電子レンジの使用はおさけください。材質天然木、漆塗装直径(Φmm)130高さ(mm)80質量(g)120食器洗浄機不可食器の種類和食器
デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ
イシダ¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
客用箸白竹花ちらし
イシダ¥249税込¥2741膳(5膳)当日出荷かわいい花柄の白竹箸5膳セット。箸先はすべり止めの溝加工をしています。材質天然木、ウレタン塗装長さ(cm)約22.5RoHS指令(10物質対応)対応食器の種類和食器
客用箸木箸BC
イシダ¥699税込¥7691膳(5膳)当日出荷天然素材そのままのお箸5膳セット。耐久性のある丈夫な天然木を5膳組にしました材質天然木長さ(cm)約22.5RoHS指令(10物質対応)対応食器の種類和食器
高精度デジタル天秤
イシダ¥84,980~税込¥93,478~1個6日以内出荷から9日以内出荷重量モード・個数モード・%モードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切り替えにも対応しています。種類デジタル天秤電源ACアダプター(付属)センサー音叉式検定対象外表示形式デジタルひょう量単位g
計量器
イシダ¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。用途15kgモデル 食品加工や製造での計量作業にひょう量(kg)15電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(kg)0.005(0~7.5kg)、0.01(7.5kg~15kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:0.1kg計量精度1/1500
計量器
イシダ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。用途軽量商品に適した3kgモデル 食品加工や小売業での日常的な計量作業にひょう量(kg)3電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(g)1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:20g計量精度1/1500
PC汁椀 亀甲茶
イシダ¥429税込¥4721個6日以内出荷木目調の樹脂製汁椀。持ちやすい形状で普段使いに最適。電子レンジ・食洗機対応材質PET樹脂・ウレタン塗装直径(Φcm)(約)11高さ(cm)(約)6.7
客用箸銀イオン抗菌スス竹
イシダ¥719税込¥7911セット(5膳)7日以内出荷銀イオン抗菌お箸。箸先すべり止め加工。和柄がおしゃれな来客用にもピッタリなお箸セットです。日本製。天然木(竹)使用。用途お箸 お箸 竹箸 木製 国産 おもてなし お祝い 来客用 家庭用材質天然竹・ポリアミド塗装
食洗機対応箸 グルグルキャット
イシダ¥579税込¥6371膳7日以内出荷さりげない猫のイラストがかわいいお箸。食洗機対応。箸先すべり止め付き。日本製。天然木使用。用途お箸 おはし 木製 国産 家庭用 国産材質天然木・アクリルウレタン塗装
丸盆 平安杢
イシダ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷使いやすい深型のお盆です。飲食店・業務用でのご使用にもおすすめです。食洗機対応:不可材質ユリア樹脂質量(g)680長さ(cm)30食器洗浄機不可
ペア食洗箸 ふくろうの親子
イシダ¥989税込¥1,0881セット(2膳)4日以内出荷ふくろうの絵柄がキュートなお箸のペアセットです。毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。ご自分用に、ご家族やご友人のお誕生日プレゼントに、父の日・母の日・敬老の日の贈り物にもぴったりです。また、来客用や普段使いにはもちろん、海外のご友人へのお土産やプレゼントにもおすすめです。安全の日本製のお箸なので、安心してお使いいただけます。食洗機対応:可。すべり止め付き(箸先)。セット内容:(青)約23cm×1、(赤)約20.5cm×1 計2点材質天然木長さ(cm)(青)23、(赤)20.5食器洗浄機対応食器の種類和食器
PC汁椀 大盛椀
イシダ¥689税込¥7581個4日以内出荷電子レンジ・食洗機対応のプラスチック製汁椀です。使いやすい大きめサイズです。電子レンジ対応なので、汁物を温めるときに便利です。また、食洗機にも対応しているので食後の後片付けも簡単です。材質PET樹脂直径(Φmm)131高さ(mm)82質量(g)124食器洗浄機可食器の種類和食器
電子天秤 検定付 CB-4シリーズ
イシダ¥81,980~税込¥90,178~1台3日以内出荷食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)表示バックライト付き液晶表示機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)通信機能RS-232Cポート標準装備風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引きケース携帯(収納)ケース標準搭載ひょう量単位g
汎用型デジタルカウンティングスケール CX-α
イシダ¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能。サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示。「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能。誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能。・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法使用温湿度範囲0~40℃、80%Rh以下メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能リミット設定2点または1点設定による判別機能
食洗機対応 客用箸
イシダ¥959~税込¥1,055~1袋(5膳)10日以内出荷家族や来客にも便利な5膳セット仕様箸先すべり止め加工 食器洗浄機対応材質天然木、アクリルウレタン塗装長さ(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
計量器
イシダ¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 前面と背面の両面表示モデル。用途軽量商品に適した3kgモデル 食品加工や小売業での日常的な計量作業にひょう量(kg)3電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(g)1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:20g計量精度1/1500
電子天秤(検定品) CB4-600
イシダ¥73,980税込¥81,3781台11日以内出荷全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサーを採用。3ひょう量切り替え機能付きで、1台3台分の働きを実現。大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140)を採用(CB-4 300, CB-4,600)。
電子天秤(検定品) CB4-3000
イシダ¥78,980税込¥86,8781台11日以内出荷全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサーを採用。3ひょう量切り替え機能付きで、1台3台分の働きを実現。大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140)を採用(CB-4 300, CB-4,600)。