本体寸法(mm)奥行1290
有効寸法(奥行)(mm)【内寸】600
電源(V)三相200
吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)
付属品棚板:1枚棚受け:1組
電源(V)単相100
使用温湿度範囲-20~150℃/20~98%rh
仕様PID制御方式
関連キーワード