8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、耐湿性、耐候性に優れた密着性の高い樹脂被膜を形成し、長期間基材を保護します。不要になった皮膜は、手で綺麗に剥がせます。トルエン、キシレン等PRTR規制に該当する有機溶剤を含みません。
用途各種工具や金型、機械部品の保護と防錆、研磨面、メッキ面の光沢保持と保護防錆 グリーン 厚さ(μm)乾燥後標準被膜:20~50 主成分酢塩ビ共重合樹脂 適合材鉄、アルミ、ステンレス、真鍮、亜鉛、ガラス 指触乾燥時間(分)約10(実使用硬化:約120分、完全硬化:約48時間) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
61,980 税込68,178
3日以内出荷

エアゾールタイプのストリッパブルペイントで防錆と包装が一度にでき、梱包作業が簡略化されます。耐薬品性と伸縮性がある丈夫な皮膜は、防錆力が強くひび割れを生じません。不要になった皮膜は、端をつまんで引っ張るように剥がすときれいに剥がれます。
用途各種工具や金型、機械部品の防錆。研磨面、メッキ面、ガラスなどの光沢保持と保護防錆。 仕様皮膜厚(1回塗布):0.05~0.08mm グリーン 容量(mL)420mL エアゾール 耐熱温度(℃)150 耐薬品性あり 塗布面積(m2)2(1回塗の場合) 危険等級 耐候性あり 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 絶縁性能電気:あり 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性で、簡単に樹脂の防錆保護膜が作れます(金属専用)。皮膜が不要になったときは、手で剥がすことができます。金属表面や機械部品の保護・防錆、包装、並びにメッキ面の光沢保持などに。耐薬品性、電気絶縁性。耐熱温度: 常用100℃ 限界150℃ 色: 緑色
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-52 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1320mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
12,880 税込14,168
5日以内出荷

屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。 成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量158mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,798 税込1,978
当日出荷

屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。 成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量948mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

。屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-28 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量948mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

速乾性で、簡単に樹脂の防錆保護膜が作れます(金属専用)。皮膜が不要になったときは、手で剥がすことができます。金属表面や機械部品の保護・防錆、包装、並びにメッキ面の光沢保持などに。耐薬品性、電気絶縁性。耐熱温度: 常用100℃ 限界150℃ 色: 緑色
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-53 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5280mL 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
40,980 税込45,078
5日以内出荷

屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 アズワン品番65-8312-29 危険物の類別非危険物
1箱(24本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷