16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流4000mAレンジを搭載。クランプするだけで暗電流を計測。パワーオンイニシャライズ。新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい。数値のふらつきを抑制する内部処理を行うため測定値が読み取りやすい。小型ヘッドで使い易い
付属品1011キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30 消費電力約78mW 表示4000カウント 文字高(mm)12 機能偏差測定、パワーオンイニシャライズ、オートパワーオフ、ディスプレイホールド 電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用) 直流電流(A)5m~200 被測定導体径Φ20mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプ。パワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います。数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすい。コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい
付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30 表示4000カウントLCD、最大表示4050 機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ 直流電流(A)レンジ:4000m、40、200 サンプリング64回/秒(表示:1回/秒) レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A) 直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A 被測定導体径最大Φ20mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導体位置に影響されない正確な測定を実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。小電流にも対応した幅広い測定範囲。斜めの位置で開閉するので込み入った配線も楽々クランプ
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵 表示2000カウントLCD、最大表示1999 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート) 直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V 被測定導体径最大Φ26mm
1台ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能でコンパクト設計、しかもワイドレンジを実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。電流以外にも幅広い測定レンジを実現。電源およびレンジ切換えはロータリー式の簡単操作
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵 表示2000カウントLCD、最大表示1999 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート) 直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V 被測定導体径最大Φ42mm
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

バイブレーションコンパレータ(世界初)搭載の小型リーククランプ。ブザー音とバイブレーションの両方で知らせるバイブレーションコンパレータ(世界初)を搭載。騒音の中でもコンパレータ機能が役立ちます。ローパスフィルターで、150Hz以上の高周波をカット。使い易い小型リーククランプ。連続100時間使用可(アルカリ電池使用)
付属品100-63テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V LR03)2本 表示4000カウントLCD、最大表示4050 機能バイブレーションコンパレータ、ローパスフィルタ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング2回/秒 レンジ切替オートレンジ(mA/Aはスイッチ切換)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひねりに強いミニクランプ。ひねりに強く、挟みやすいピーク(口ばし型)クランプヘッド。12分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ。オートレンジ採用により、わずらわしいレンジの切換えを解消。ディスプレイホールド機能。キャリングケースが付属
付属品1004キャリングケース、電池(3V CR2032)1個内蔵、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×24 表示4000カウントLCD、最大表示4000 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング2.5回/秒 レンジ切替オートレンジ 被測定導体径最大Φ27mm
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の連続使用が可能な多機能クランプ。LR44型電池2個使用のメーカー従来品に比べ、測定時間が約7倍もアップ。コンパクト設計ながら、9項目の測定+4項目の機能を1つにまとめた高い機能性を実現
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量 付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本 表示4000カウントLCD、最大表示4050 周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz 機能最大/最小値、偏差測定、ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V デューティー比(交流電圧)5%~95% 被測定導体径最大Φ27mm
1セットほか
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量 付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27 表示4000カウントLCD、最大4050 文字高(mm)12 周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ デューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量 付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5 表示4000カウントLCD、最大表示9999 周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz 機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ デューティー比(交流電圧)10%~90% 被測定導体径最大Φ35mm
1台ほか
52,980 税込58,278
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造
付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書 温度(℃)-30~150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33 表示4000カウント2重液晶、最大表示9999 周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hz サンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch) レンジ切替オートレンジ パルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mS デューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9% 被測定導体径最大Φ36mm
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時) 付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5 消費電力約90mW 表示4000カウント 文字高(mm)12 周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz 機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド 電池寿命(時間)連続25以上 デューティー比(交流電圧)10%~90% 被測定導体径Φ35mm
1台ほか
53,980 税込59,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい小型クランプメーター。 電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時) 手にフィットするラバー構造。 本体側面にテストリードを固定可能。 最大/最小値測定機能。(スターター電流の測定はできません)
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、944テストピン、946バッテリークリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169799 アズワン品番67-4843-13
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

使いやすい小型クランプメーター。 10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。 狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし形小型ヘッド(Φ27mm)。 歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型。(SK-7660) 電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時) 手にフィットするラバー構造。 本体側面にテストリードを固定可能。
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169798 アズワン品番67-4843-12
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷


大型ワニ口クリップがバッテリー端子をしっかりとクリップ。テスターを置かずに片手で操作できます。
適合機種KT-2021
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

AC/DC400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC/DC400A まで測定可能 出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能 最大導体径Φ19mmの小型クランプ 片手で操作しやすいスライドスイッチ式 収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属
仕様●マニュアルレンジ切替●被測定導体径:最大Φ19mm●電源:1.5V R6P(単3)電池2本●寸法:H180×W43×D31mm●重量:210g●コード長:145cm●付属品:キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書 アズワン品番67-7235-36
1セット
28,980 税込31,878
13日以内出荷