カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コーニング
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: コーニングのすべての商品

スコッチキャスト 発泡シーラーキット
コーニング¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷仕様内径100mm管路4ヶ所用トラスコ品番773-5944セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)6個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン質量(kg)2
JISプレート用アダプタ
コーニング¥1,398税込¥1,5381個当日出荷JISプレート用アダプタの単品となります。 RJ45モジュラージャックは別売です。用途JISプレート用適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~材質PC質量(g)12
ストリペット
コーニング¥17,980~税込¥19,778~1袋(200本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌済包装透明プラスチック個別包装包装形態透明プラスチック個別包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ
コーニング(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ
コーニング(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(100個)当日出荷単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。用途LANケーブルのプラグ加工に。
LANケーブル
コーニング¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌々日出荷PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。 スリムタイプのラッチカバー付です。 ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。 世界初のカーボンオフセット付です。用途LAN工事に。
ピペット
コーニング¥24,980~税込¥27,478~1箱(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
モジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45
コーニング¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅箱入数100
モジュラージャック 露出型アウトレットセットRJ45 カテゴリ5e
コーニング¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。用途事務所内の情報コンセントとして。付属品RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセットトラスコ品番361-3658材質ポリカーボネート(PC):アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)色白種類カテゴリ5e 1ポートポート数1適合ケーブルカテゴリー5e UTPカテゴリーカテゴリ5e
モジュラープラグ圧着工具
コーニング¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷3M[TM]RJ45モジュラープラグ用圧着工具です。持ちやすく、圧着時に握りやすいです。用途LANケーブルとプラグの加工に。適合モジュラープラグ:VOL-RJ45PLG-5ELL・SL、VOL-RJ45PLG-6LBL・SLトラスコ品番492-3138材質本体:料鉄、亜鉛合金、グリップ部:TPR
RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット
コーニング¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
LANケーブル
コーニング¥969税込¥1,0661本当日出荷PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。 スリムタイプのラッチカバー付です。 ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。 世界初のカーボンオフセット付です。用途LAN工事に。トラスコ品番418-2791色ライトグレー質量(g)130規格カテゴリ5eケーブル長(m)3爪折れ防止ありケーブルタイプスリム
細胞培養用フラスコ
コーニング¥41,880税込¥46,0681箱(25個)6日以内出荷細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。材質透明ポリスチレン形状【本体/ネック】長方形型/カントネック、【キャップ】ベント規格パイロジェンフリー滅菌済表面処理超低接着表面培養面積(cm2)25アズワン品番65-3962-98入数5個×5包
細胞培養用ディッシュ 細胞培養表面処理ディッシュ
コーニング¥33,980税込¥37,3781箱(40枚)6日以内出荷均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。材質ポリスチレン径(Φmm)100規格パイロジェンフリー滅菌済表面処理超低接着表面寸法(Φ×mm)100×200培養面積(cm2)55アズワン品番65-3962-97入数5枚×8包
セルカウンター
コーニング¥479,800税込¥527,7801個4日以内出荷オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。寸法(mm)122×122×125質量(kg)1倍率200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可)測定時間<3秒光源LED解像度2048×1536(転送データ形式:PNG)動作環境温度:5~40℃ 湿度:20~95%サンプル容量(μL)10画素数500万画素 CMOS有効測定範囲4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
セルスクレーパー
コーニング¥33,980~税込¥37,378~1組(100本)6日以内出荷から63日以内出荷フラスコでの使用に適したデザインのセルスクレーパーです。 ブレードは細胞の損傷を最小限に抑え、培養表面と均一にするようにデザインされています。規格パイロジェンフリー滅菌済包装1本毎
セルリフター
コーニング¥28,980税込¥31,8781組(100本)7日以内出荷ディッシュからの細胞回収に便利なセルリフターです。 ブレードは細胞の損傷を最小限に抑え、培養表面と均一にするようにデザインされています。規格パイロジェンフリー滅菌済包装1本毎ハンドル長さ(mm)180アズワン品番61-4687-22ブレード幅(mm)19
発泡スチロール製遠沈管ラック
コーニング¥3,998~税込¥4,398~1組(20個)17日以内出荷から63日以内出荷発泡スチロール製の遠沈管ラックです。 ユニバーサルラックは、50mLと15mLの2種類の遠沈管を同時に立てることができます。
クライオジェニックバイアル
コーニング¥21,980~税込¥24,178~1組(250本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。付属品発泡スチロール製ラック1個材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
PET製八角型ストレージボトル
コーニング¥13,980~税込¥15,378~1箱(24本)ほか6日以内出荷から8日以内出荷ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)
PETG製三角フラスコ
コーニング¥27,980~税込¥30,778~1箱(4個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷高強度なポリエチレンテレフタレート(PETG)製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。 ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途にご使用いただけます。キャップタイプベント キャップ包装個別包装滅菌SAL10-6規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
細胞培養用フラスコ
コーニング¥21,980~税込¥24,178~1箱(25個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌済
マルチプルウェルプレート
コーニング¥25,980~税込¥28,578~1箱(50枚)ほか3日以内出荷から7日以内出荷ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。滅菌済規格パイロジェンフリー
ネットウェルキャリアー(12ウェル用)
コーニング¥12,980税込¥14,2781箱(8セット)6日以内出荷ネットウェルキャリアーを使用すると、一度に最大12サンプルを移動操作することができます。アズワン品番61-4688-55
Netwellインサート
コーニング¥31,980~税込¥35,178~1箱(48個)4日以内出荷から33日以内出荷底にポリエステル製メッシュが付いたポリスチレン製インサートです。 別売のキャリアーは細胞切片を免疫細胞化学染色する際に便利です。 〔用途〕小器官・細胞切片また移植片を気相培養する際のキャリアー、支持体およびろ過器、組織ホモジネート・細胞懸濁液・マイクロキャリアーの粗ろ過など。材質メッシュ:PET滅菌済適合プレート6ウェル 12ウェル
Costar 60mm センターウェルディッシュ
コーニング¥149,800税込¥164,7801箱(500枚)6日以内出荷20mmセンターウェルがあり、センターウェルには3mL、アウターウェルには10mLの培地が入ります。寸法(mm)60Φ×15規格パイロジェンフリー滅菌済外径(Φmm)センターウェル:20表面処理細胞培養に適した処理済みアズワン品番61-4687-46
細胞培養用ディッシュ(表面無処理)
コーニング¥24,980~税込¥27,478~1箱(500枚)ほか5日以内出荷から43日以内出荷細胞接着が不要な場合にご使用頂ける表面無処理の細胞培養用ディッシュです。 150mmディッシュは、35mmと60mmディッシュの持ち運び用トレイ、インキュベーターのトレイとして適しており、使用することで培地をこぼさずに済み、コンタミネーションのリスクが軽減できます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。材質透明ポリスチレン滅菌済規格パイロジェンフリー
細胞培養用ディッシュ
コーニング¥14,980~税込¥16,478~1箱(20枚)ほか3日以内出荷から7日以内出荷超低接着表面ディッシュにはハイドロゲルを共有結合させた層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌済
マイクロボリュームチップ
コーニング¥18,980~税込¥20,878~1箱(960本)63日以内出荷主要ブランドのウルトラ-マイクロピペッターでご使用いただけます。規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
ユニバーサルフィットチップ バルク包装
コーニング¥4,598~税込¥5,058~1箱(1000本)5日以内出荷から43日以内出荷主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされたチップです。 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。 200μLチップには、10μL、50μL、100μLの目盛りが付いています。規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌未