絞り込み
ブランド
- コーニング
- モノタロウ(98)
- 三商(2,361)
- アズワン(2,282)
- ケニス(1,371)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- フロンケミカル(636)
- ナリカ(618)
- コクゴ(544)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(463)
- 東亜DKK(403)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
- エスコ(348)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(313)
- アラム(293)
- TRUSCO(283)
- サンプラテック(278)
- ブランドをもっと見る

遠沈管
コーニング¥28,980~税込¥31,878~1ケース(25本×12ラック)ほか当日出荷から33日以内出荷耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
ストレージボトル 丸型
コーニング¥12,980~税込¥14,278~1箱(24個)当日出荷から翌々日出荷培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)色クリアタイプ丸型口形状広口
遠沈管
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1組(36本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。滅菌済
PC製角型ストレージボトル
コーニング¥15,980~税込¥17,578~1箱(24本)3日以内出荷から4日以内出荷ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
PS製ストレージボトル
コーニング¥8,798~税込¥9,678~1箱(12本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済ネック径(Φmm)45
コースター ピペット
コーニング¥17,980~税込¥19,778~1セット(200本)ほか3日以内出荷ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
PET製角型ストレージボトル
コーニング¥8,098~税込¥8,908~1箱(24本)当日出荷から3日以内出荷培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装
Stripette ピペット
コーニング¥14,980~税込¥16,478~1組(200本)ほか3日以内出荷から33日以内出荷先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌済正確度±%全容量の2
フィルタシステム
コーニング¥18,980~税込¥20,878~1箱(12個)3日以内出荷から7日以内出荷ボトルトップフィルタとボトルのセットです。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 メンブレンの種類と孔径がファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。規格パイロジェンフリー滅菌済包装個包装
ストレージボトル 角型
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(24個)翌々日出荷培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
ディスポーザブル静電気防止さじ
コーニング¥12,980~税込¥14,278~1組(50本)ほか4日以内出荷から43日以内出荷サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌済包装個別包装
PC製三角フラスコ
コーニング¥29,980~税込¥32,978~1箱(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
細胞培養フラスコ
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1セット(25個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷透明なメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。最適な細胞培養表面処理が施されており、γ-線滅菌済みです。各製品にはロット番号が印刷されておりますのでロットトレースが容易です。プラスチック溶着の確実性について、100%のテストをしています。全てのロットにおいてパイロジェンについてのテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.1EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。
サンプルコンテナ
コーニング¥59,980~税込¥65,978~1箱(500個)ほか7日以内出荷ビーカーや保存用容器として使用できる、柔軟性のあるポリプロピレン製のコンテナです。 ミリリットルとオンス、両方の目盛り付きです。材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン容量(mL)250規格パイロジェンフリー滅菌済
細胞培養処理済ディッシュ
コーニング¥27,980~税込¥30,778~1セット(60枚)ほか3日以内出荷透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 。細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。材質ポリスチレン
遠沈管 500ml
コーニング¥19,980税込¥21,9781セット(36本)当日出荷プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。容量(mL)500仕様最大RCF:6000材質PP滅菌済キャップタイププラグシール包装6本/包
ボトルトップフィルター 45mm
コーニング¥62,980税込¥69,2781セット(48個)4日以内出荷市販のポリスチレン製の培地用ストレージボトルねじ規格33mmと45mm(広口)のボトルにセットして溶液を直接ボトルへ濾過することができます。ボトルトップフィルターに使用しているメンブレンの種類とメンブレン孔サイズは、ファネル上に印刷されており、識別が容易にできます。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。材質メンブレン:PES容量(mL)150穴径(μm)0.22フィルターサイズ(mm)42×42
コースター マルチウエルプレート
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1セット(50枚)ほか3日以内出荷から7日以内出荷ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。材質ポリスチレン
クライオジェニックバイアル
コーニング¥43,980~税込¥48,378~1セット(500本)3日以内出荷から7日以内出荷キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃仕様セルフスタンディング:可
ストリペット
コーニング¥17,980~税込¥19,778~1袋(200本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌済包装透明プラスチック個別包装包装形態透明プラスチック個別包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
ピペット
コーニング¥24,980~税込¥27,478~1箱(200本)ほか翌々日出荷色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。仕様●RNase・DNase・パイロジェンフリー●綿栓付き材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済チップ形状ラウンドピペットの種類メスピペットスタイルセロロジカル
細胞培養用フラスコ
コーニング¥41,880税込¥46,0681箱(25個)6日以内出荷細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。材質透明ポリスチレン形状【本体/ネック】長方形型/カントネック、【キャップ】ベント規格パイロジェンフリー滅菌済表面処理超低接着表面培養面積(cm2)25アズワン品番65-3962-98入数5個×5包
細胞培養用ディッシュ 細胞培養表面処理ディッシュ
コーニング¥33,980税込¥37,3781箱(40枚)6日以内出荷均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。材質ポリスチレン径(Φmm)100規格パイロジェンフリー滅菌済表面処理超低接着表面寸法(Φ×mm)100×200培養面積(cm2)55アズワン品番65-3962-97入数5枚×8包
セルカウンター
コーニング¥479,800税込¥527,7801個4日以内出荷オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。寸法(mm)122×122×125質量(kg)1倍率200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可)測定時間<3秒光源LED解像度2048×1536(転送データ形式:PNG)動作環境温度:5~40℃ 湿度:20~95%サンプル容量(μL)10画素数500万画素 CMOS有効測定範囲4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
セルスクレーパー
コーニング¥33,980~税込¥37,378~1組(100本)6日以内出荷から63日以内出荷フラスコでの使用に適したデザインのセルスクレーパーです。 ブレードは細胞の損傷を最小限に抑え、培養表面と均一にするようにデザインされています。規格パイロジェンフリー滅菌済包装1本毎
セルリフター
コーニング¥28,980税込¥31,8781組(100本)7日以内出荷ディッシュからの細胞回収に便利なセルリフターです。 ブレードは細胞の損傷を最小限に抑え、培養表面と均一にするようにデザインされています。規格パイロジェンフリー滅菌済包装1本毎ハンドル長さ(mm)180アズワン品番61-4687-22ブレード幅(mm)19
発泡スチロール製遠沈管ラック
コーニング¥3,998~税込¥4,398~1組(20個)17日以内出荷から63日以内出荷発泡スチロール製の遠沈管ラックです。 ユニバーサルラックは、50mLと15mLの2種類の遠沈管を同時に立てることができます。
クライオジェニックバイアル
コーニング¥21,980~税込¥24,178~1組(250本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。付属品発泡スチロール製ラック1個材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
PET製八角型ストレージボトル
コーニング¥13,980~税込¥15,378~1箱(24本)ほか6日以内出荷から8日以内出荷ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)